タックタイ用タイマウント M3ネジ止めPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ適合幅(mm)(タックタイ)8.4~19.1寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め 難燃性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途タックタイの固定材質難燃性ナイロン66適合タックタイ幅:8.4~19.1mmトラスコ品番829-2354色白質量(g)390使用温度範囲(℃)-60~85固定方法M3ネジ寸法(縦×横×高さ)(mm)28.4×28.4×8.6使用場所屋内