ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
ナイロン結束バンド 蛍光 PLT3S-M55PANDUIT(パンドウイット)¥83,980税込¥92,378
1箱(2000本)
30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分けに最適です。
材質ナイロン66長さ(mm)292幅(mm)4.8質量(kg)2色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品引張強度(N)222使用場所屋内
金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~
1袋(100本)ほか
当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~
1袋(100本)ほか
当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥4,598~税込¥5,058~
1袋(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
スーパーブリップナイロン結束バンド バルクパック 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から91日以内出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
耐候性ナイロン66製で、屋外での使用に適しています。
用途ケーブルなどの結束。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候
ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スーパーグリップ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,978
1セット(10000本)
翌日出荷
プロ仕様の電気工事用結束バンドです。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定色ナチュラル材質ナイロン長さ(mm)79最大結束径(Φmm)17仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥5,898~税込¥6,488~
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
カラーナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥5,398~税込¥5,938~
1セット(100本)
当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)271使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222使用場所屋内用
PEEK結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(100本)
当日出荷
材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
スーパーグリップナイロン結束バンド バルクパック ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。
ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。
用途ケーブルなどの結束。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分けに最適です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色赤材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~
1袋(1000本)
当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。色黒材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
耐候性ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~
1袋(50本)ほか
当日出荷
「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色黒材質ナイロン66長さ(mm)292最大結束径(Φmm)76トラスコ品番828-1616幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3質量(g)272使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ナイロン結束バンド 蛍光PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,278
1袋(1000本)
当日出荷
仕様幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。トラスコ品番868-8067材質ナイロン66長さ(mm)188幅(mm)4.8質量(kg)1色緑使用温度範囲(℃)-60~85規格UL規格品、CSA規格品引張強度(N)222使用場所屋内
ピークタイPANDUIT(パンドウイット)¥529,800税込¥582,780
1袋(1000本)
翌々日出荷
高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束長さ(mm)142色ナチュラル最大結束径(Φmm)35規格品UL規格品、CSA規格品
ナイロン結束バンド 耐候性黒 ノンバックルタイプPANDUIT(パンドウイット)¥10,980~税込¥12,078~
1袋(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルトレイへの導管や太物電線などの固定に適しています。耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)1112使用場所屋内外
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(250本)
翌々日出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)欠品中
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束。色薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368トラスコ品番868-8070幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
カラーナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)9日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番477-5317材質ナイロン66長さ(mm)368幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色緑最大結束径(Φmm)102引張強度(N)222最小結束径(Φmm)1.6
スーパーリールバンド用結束具PANDUIT(パンドウイット)欠品中
パンドウイット製「スーパーリールバンド」と「スーパーグリップ」専用の結束工具です。
「スーパーリールバンド」及びPLT450~PLT550の幅の結束バンドに使用します。
使用者が手動で締め付けて、強度を決めてカットします。
適合LH、H、EH幅、及びPLT450~PLT550の結束バンドトラスコ品番324-2838寸法(mm)190×127質量(g)255識別色青