カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- デュオ(12)
- ホンダ(11)
- MAZDA(マツダ)(9)
- フエニックス・コンタクト(7)
- リオン(6)
- エレコム(5)
- ELPA(4)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- MIWA(4)
- SMC(3)
- セルスター(3)
- 空調服(3)
- Gigastone(3)
- HIDISC(3)
- ラスタバナナ(3)
- ASAGAO(3)
- アズワン(2)
- ブランドをもっと見る
「acc-1」の検索結果
特価

固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681袋(100個)当日出荷から翌々日出荷結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801袋(1000個)20日以内出荷クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-35~93