カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ParkerTAIYO(41)
  • SMC(20)
  • カナレ電気(5)
  • SPARKFUN(3)
  • 東芝(2)
  • SCHURTER(2)
  • AirTAC(2)
  • イスカル(1)
  • CKD(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 日本精器(1)
  • 日陶科学(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • アイ電子技研(1)
  • オクムラ(1)
  • FUJI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「an20-02」の検索結果

特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
  • M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート PANDUIT(パンドウイット)

    M12Xコード/RJ45変換アダプタ ストレート

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1個
    94日以内出荷
    M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
関連キーワード
ir2020-02g特集