カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(6)
  • フエニックス・コンタクト(366)
  • RS PRO(283)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(133)
  • StarTech.com(52)
  • ワゴジャパン(45)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(43)
  • Alpha Wire(38)
  • SICK(32)
  • AMPHENOL(31)
  • Lumberg Automation(31)
  • 日本モレックス(molex)(29)
  • JST(日本圧着端子製造)(26)
  • エスコ(25)
  • WEIDMULLER(25)
  • ニチフ(24)
  • BELDEN(21)
  • ハーティング(18)
  • 大電(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg4」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG4/0~250kcmil 青 25本入PANDUIT(パンドウイット)
21,980税込24,178
1箱(25個)
15日以内出荷
DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)48【スリーブ】青外径(Φmm)【最大絶縁】21.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F91適合電線AWG4/0-250kcmil、120mmアズワン品番64-5029-11ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7214
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6UTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528特価
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングル PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 90℃アングルPANDUIT(パンドウイット)
36,980税込40,678
1袋(50個)
当日出荷から15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)9.6
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,098税込3,408
1本
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格 PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格PANDUIT(パンドウイット)
22,980税込25,278
1袋(500個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Single Wire端子形状フェルール・棒形
カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
25,980税込28,578
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ5EUTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
16,980税込18,678
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポート PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 24ポートPANDUIT(パンドウイット)
63,980税込70,378
1個
当日出荷
24ポートパッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。 前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。 モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。
用途カテゴリ6A 24ポートモジュラーパッチパネルキット種類カテゴリ6Aトラスコ品番850-0925材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)623使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×22.4×43.7被覆外径(mm)Φ5.08からΦ8.38のUTPを設定導体外径(Φmm)Φ4(AWG26)からΦ0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線絶縁体外径(mm)最大Φ1.524
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6
圧着端子用手動工具 PANDUIT(パンドウイット)圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)
58,980税込64,878
1個
当日出荷
人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。
用途端子疲圧着適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライストラスコ品番784-9991質量(g)567
フェルール端子用圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具PANDUIT(パンドウイット)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。 台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着にトラスコ品番200-1834全長(mm)217.4質量(g)635.02タイプ台形仕上げ適合電線(mm2)26~35適合端子フェルール適合電線範囲 AWG(#)4~2
一つ穴アルミ端子 PANDUIT(パンドウイット)一つ穴アルミ端子PANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1セット(10個)
当日出荷
導電性の高い肉厚鍛造アルミニウム製です。 腐食を防ぐためのジョイントコンパウンドが予め充填されており、簡単に取れるふたで密閉されています。 適応する圧縮工具のダイサイズがバレル表面に記載されています。 密閉されたバレルは腐食を防ぎます。 腐食を防ぐために錫メッキ加工をしています。 パンドウイット製もしくは特定他社の工具、ダイで圧縮し、60℃かつ35KV以下の使用でULとCSAを取得しています。
用途アルミ電線の接続種類裸圧着端子端子形状角形材質アルミニウム、錫
シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。
用途シールドでのLAN配線トラスコ品番128-0419材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキオレンジ、(ブーツ)黒質量(g)79種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45端子対数26AWG4対使用場所屋内導体より心線結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダーPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(25個)
翌々日出荷
ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続トラスコ品番195-0480材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)27種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)15端子対数AWG28 4対ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スリムカテゴリー5E
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴 PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴PANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1袋(50個)
15日以内出荷
銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。
用途電線の接続に材質規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/STPANDUIT(パンドウイット)
199,800税込219,780
1個
23日以内出荷
端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15
18ポート汎用アースバー PANDUIT(パンドウイット)18ポート汎用アースバーPANDUIT(パンドウイット)
10,980税込12,078
1セット
23日以内出荷
汎用接地棒は、任意の制御パネルまたはハウジング内の圧縮または機械コネクタを介して主装置接地導体を強固に終端する。汎用接地ロッドは、18ワイヤポートの#14~#4 AWGワイヤと圧縮または機械コネクタ付きの2/0 AWGマスタ接地ワイヤを受け入れることができます。接着ブラケット、分離ブラケット、パネルへの直接取り付けなど、さまざまな取り付けオプションがあります。
用途接地工事に。適合【ワイヤー(AWG)】14~4トラスコ品番645-2088材質錫メッキ/銅長さ(mm)295.7幅(mm)15.7シルバー高さ(mm)12.2ポート数18RoHS指令(10物質対応)対応
固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
179,800税込197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
使用場所屋内
フェルール用圧着ダイ PANDUIT(パンドウイット)フェルール用圧着ダイPANDUIT(パンドウイット)
76,980税込84,678
1個
23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L用 替ヘッド PANDUIT(パンドウイット)BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L用 替ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
109,800税込120,780
1個
23日以内出荷
パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。
用途フェルール端子の圧縮に。タイプ圧着ヘッド適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWG PANDUIT(パンドウイット)ターミナル 圧縮 ラグ M6 2AWGPANDUIT(パンドウイット)
4,098税込4,508
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Pan-Lug LCCF シリーズ 終端:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:2AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:圧縮ラグ スタッド サイズ メトリック:M6 スタッド サイズ インペリアル:1/4inchアズワン品番65-1384-39
カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 4ポートフェースプレートタイプ アングル型 48ポート 2U PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6Aモジュラーパッチパネルキット 4ポートフェースプレートタイプ アングル型 48ポート 2UPANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
パッチパネルとカテゴリ6Aモジュラージャックのキット品です。前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンスができます。モジュールをはめ込むパッチパネルなのでモジュールの交換ができます。ネットワーク配線の集中管理接続ポイント。
セット内容ラベルとラベルホルダー、M6とインチネジ材質C.R.S、ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型形状アングル幅(mm)482.6高さ(mm)88.1使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)112.4ポート数48被覆可能外径(Φmm)5.08~8.38のUTPを設定コード194-9188アズワン品番64-8469-39導体外径(Φmm)4(AWG26)~0.65(AWG22)の単線及び導体撚り線カテゴリーカテゴリ6Aユニット数【ラック】2U絶縁体外径(Φmm)最大1.524