カテゴリ
- 電気材料(21)
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(6)
- COTEK(コーテック)(7)
- JST(日本圧着端子製造)(12)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- RS PRO(72)
- StarTech.com(44)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
- サンワサプライ(13)
- ニチフ(13)
- ハーティング(7)
- フエニックス・コンタクト(12)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7)
- ワイドミュラー(14)
- ワゴジャパン(18)
- 大栄電線工業(18)
- 大電(8)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(27)
- 日本モレックス(molex)(6)
- 日本製線(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「awg6」の検索結果

モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66





+2
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7



Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6 モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981箱(1個)当日出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能質量(g)8.7使用温度範囲(℃)-10~65規格CAT6適合ケーブルAWG22~26の単線またはより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷人間工学に基づいたデザインで作業者の疲労を軽減することができます。用途端子疲圧着トラスコ品番784-9991質量(g)567適合端子AWG8~AWG1の銅製圧縮端子およびスプライス、AWG6~AWG4のアルミ製圧縮端子およびスプライス






絶縁付きフェルール端子 Single Wire DIN規格
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980~税込¥38,478~1箱(500個)当日出荷から60日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に。種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形適合電線Single Wireスリーブ形状リングスリープ
PVCチューブ
PANDUIT(パンドウイット)¥23,980税込¥26,3781巻当日出荷から15日以内出荷リード線、ハーネス、ハンダ部分、電気・電子部品などの絶縁および保護に最適です。用途電気・電子部品などの絶縁、保護材質PVC色黒使用温度範囲(℃)-20~105![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922909-230512-02.jpg)


Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋(25個)当日出荷から翌々日出荷ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻(305m)7日以内出荷取り扱いに便利な待望のReelex2 Boxが新登場。TX6A Cat6A UTPケーブルはCat6A 23AWG 6.5mmのケーブル径。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBT
PANDUIT(パンドウイット)¥889,800税込¥978,7801個23日以内出荷端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
銅製圧縮端子 標準バレル 1つ穴
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980税込¥21,9781袋(50個)15日以内出荷から95日以内出荷銅線用1つ穴の圧縮端子です。 適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。 バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。 サビを防止するためにすずメッキが施されています。用途電線の接続に材質銅規格UL・CSA適合品取付穴径(Φmm)6.9
BlackFin 電動圧着工具 CT-2300/ST
PANDUIT(パンドウイット)¥229,800税込¥252,7801個23日以内出荷端子用の電動圧着工具です。#22~10AWGの圧縮端子、#26~10AWG(0.14~6.0mm2)のフェルール端子、#22~12AWG(0.05~4.0mm2)のツインフェルール端子に対応します。用途端子の圧縮に。付属品10.8V 1.5Ah リチウムイオン電池 1 本、120V バッテリー充電器、成形キャリングケーストラスコ品番564-8070タイプ圧着ヘッドなし電源10.8V、1.5Ahリチウムイオン電池充電時間(分)15





+2
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24





絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(5袋×100個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応
BlackFin 電動油圧圧着工具 CT-2500/L用 替ヘッド
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801個23日以内出荷パンドウイット製電動油圧圧着工具CT-2500/L用の替えヘッドです。用途フェルール端子の圧縮に。タイプ圧着ヘッド適合工具電動油圧圧着工具CT-2500/L
レーザープリンタ用ノンラミネートラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801箱(10000枚)23日以内出荷レーザープリンタ用のノンラミネートラベルです。用途ラベル表示に。トラスコ品番166-8267色白適合ワイヤゲージ(AWG):10~6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)適合:5.1~8.1



















![Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25922909-230512-02.jpg)