ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ

ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)ケーブル 305m Reelex 2 Boxタイプ - PANDUIT(パンドウイット)

取り扱いに便利な待望のReelex2 Boxが新登場。
TX6A Cat6A UTPケーブルはCat6A 23AWG 6.5mmのケーブル径。
ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。
レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。

使用温度範囲(℃)
-20~75
全長(m)
305
ケーブル径(Φmm)
6.5
カテゴリー
Cat6A
内容量
1巻(305m)
注意
※本ケーブルをプラグ成端する際は、RJ45かんたん成端モジュラープラグ(FP6X88MTG/ FPUD6X88MTG)をご使用ください。
全10種類を絞り込む
色
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05820819PUC6AV04VL-EW732-1144紫
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820828PUC6AV04WH-EW732-1136白
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820837PUC6AV04RD-EW732-1143赤
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820846PUC6AV04OR-EW732-1145オレンジ
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820871PUC6AV04BL-EW732-1148クロ
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820880PUC6AV04IG-EW732-1140ライトグレー
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820889PUC6AV04YL-EW732-1141黄
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820898PUC6AV04GR-EW732-1146緑
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820916PUC6AV04PB-EW732-1142パステルブルー
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
05820932PUC6AV04BU-EW732-1135青
オープン
¥91,980
¥101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする