ブランド: PANDUIT(パンドウイット)すべて解除
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 9日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
色 ナチュラル 仕様 屋内用 材質 ナイロン66+ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃) -59~85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途 ケーブルの結束 材質 ナイロン66 色 ナチュラル 使用温度範囲(℃) -60~85 使用場所 屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 59,980~税込 ¥ 65,978~
1箱(5000本)
当日出荷 から 20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途 ケーブルの結束。 色 黒 材質 耐熱性ナイロン66 特性 耐熱 使用場所 屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 49,980税込 ¥ 54,978
1箱(5000本)
当日出荷 から 20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途 ケーブルの結束 色 薄緑 材質 耐熱性ナイロン66 特性 耐熱 使用温度範囲(℃) -60~115 使用場所 屋内
研磨済み光コネクタ用ブーツ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途 光ファイバー通信に 材質 ラバー、プラスチック 質量(g) 3.53 使用温度範囲(℃) 0~60 使用場所 屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1袋(1000本)ほか
当日出荷 から 60日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット) 32日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質 ステンレススチール 長さ(mm) 176 幅(mm) 194 適合バンド幅(mm) 19.1 適合バンド MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンド アズワン品番 64-5028-43 メーカー商品コード 194-9073
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途 カテゴリ6A/6シールドパッチコード。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 使用温度範囲(℃) -10~60
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 プラグタイプ RJ45 ケーブル径(Φmm) 6.1 カテゴリー 6A/6
長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 当日出荷 から 翌々日出荷
過酷な環境下での使用に適しています。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途 ケーブルの保持、固定。 色 シルバー 材質 SUS316 長さ(m) 25 使用温度範囲(℃) -80~538 最小結束径(Φmm) 26 使用場所 屋内・屋外用
長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷 から 30日以内出荷
過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。
標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途 ケーブルの保持、固定。 色 黒 材質 SUS316エポキシポリエステル 長さ(m) 25 厚さ(mm) 0.35 使用温度範囲(℃) -80~538 最小結束径(Φmm) 26 推奨適合工具 BT2HT 使用場所 屋内・屋外用
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット) 翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。
耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途 過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束 トラスコ品番 194-9993 材質 ステンレス(SUS316) 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.76 色 シルバー 質量(g) 3551.62 長さ(m) 30.5 使用温度範囲(℃) -60~538 規格 UL認定品 バックル MSBW75-C6 推奨適合工具 BT2HTI 使用場所 屋内・屋外用 特性 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット) 20日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途 過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。 トラスコ品番 194-9954 材質 ステンレス(SUS316) 長さ(mm) 831 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.76 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -60℃~538℃ 最大結束径(Φmm) 203 引張強度(N) 10656 最小結束径(Φmm) 25.4 推奨適合工具 BT2HTI
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット) ¥ 71,980~税込 ¥ 79,178~
1箱(10本)
20日以内出荷 から 30日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途 シールドでのLAN配線。 仕様 ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠 材質 プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ 種類 シールド 使用温度範囲(℃) -10~60 規格 6A/6 ケーブル外径(Φmm) 6.1 プラグタイプ RJ45
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット) ¥ 56,980~税込 ¥ 62,678~
1袋(25本)
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質 ステンレス(SUS316) 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.76 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -60~538 引張強度(N) 10656 最小結束径(Φmm) 25.4 推奨適合工具 BT2HTI
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット) 31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質 ステンレス(SUS316) 長さ(mm) 513 幅(mm) 19.1 厚さ(mm) 0.76 色 シルバー 使用温度範囲(℃) -60~538 最大結束径(Φmm) 102 コード 167-1384 引張強度(N) 10656 最小結束径(Φmm) 25.4 推奨適合工具 BT2HTI アズワン品番 64-5034-98
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT PANDUIT(パンドウイット) 39日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途 圧縮端子の圧縮に。 付属品 充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個 トラスコ品番 657-6984 タイプ ダイセットなし 電源 18V、4Ahリチウムイオン電池 充電時間(分) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応 開口幅(mm) 45.7