ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥3,998~税込¥4,398~
1袋(1000本)ほか
当日出荷から95日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
フェルール用圧着ダイPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBTPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズPANDUIT(パンドウイット)¥48,980税込¥53,878
1袋(1000本)
31日以内出荷
耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。
材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)色黒使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性