カテゴリ

  • 電気材料(14)
  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(142)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • TRUSCO(92)
  • エスコ(77)
  • KTC(56)
  • 大阪魂(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(39)
  • ホンダ(29)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(22)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
  • 日研工作所(19)
  • オーム電機(18)
  • RS PRO(17)
  • サンワサプライ(16)
  • nepros(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • 三菱電機(13)
  • ダイケン(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
939税込1,033
1袋(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ナチュラル仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-59~85
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
8,998税込9,898
1袋ほか
当日出荷から30日以内出荷
ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。
用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)
59,980税込65,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
899税込989
1袋(100本)ほか
当日出荷から15日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1箱(5000本)
当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
研磨済み光コネクタ用ブーツ PANDUIT(パンドウイット)研磨済み光コネクタ用ブーツPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1セット(10個)
当日出荷
光ケーブルに研磨済み光コネクタを成端する際に必要なブーツです。
用途光ファイバー通信に材質ラバー、プラスチック質量(g)3.53使用温度範囲(℃)0~60使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋(1000本)ほか
当日出荷から60日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。
MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具 PANDUIT(パンドウイット)MS バックルロック式 タイプステンレススチールバンド用結束工具PANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1丁
32日以内出荷
MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの幅19.1mm用の結束工具です。締め付け、切断およびバックルの固定が簡単にできます。ラチェット機構で締付トルクの調整ができます。MS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドの締め付け切断
材質ステンレススチール長さ(mm)176幅(mm)194適合バンド幅(mm)19.1適合バンドMS(バックルロック式)タイプステンレススチールバンドアズワン品番64-5028-43メーカー商品コード194-9073
カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド少量パック(ナチュラル・耐候性黒)PANDUIT(パンドウイット)
43,980税込48,378
1箱(1000本)
当日出荷から15日以内出荷
長尺メタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺メタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷から翌々日出荷
過酷な環境下での使用に適しています。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。シルバー材質SUS316長さ(m)25使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26使用場所屋内・屋外用
長尺フルコーティングメタルバンド Iシリーズ PANDUIT(パンドウイット)長尺フルコーティングメタルバンド IシリーズPANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1巻
翌々日出荷から30日以内出荷
過酷な環境下での使用に適しています。エポキシポリエステルで全面コーティングされているので束線を傷つけません。 標識や信号、オイル&ガス、産業市場での用途に適しています。エッジは面取りされていますので安全です。
用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316エポキシポリエステル長さ(m)25厚さ(mm)0.35使用温度範囲(℃)-80~538最小結束径(Φmm)26推奨適合工具BT2HT使用場所屋内・屋外用
MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
62,980税込69,278
1巻
翌々日出荷
必要な長さにカットして使用できるので無駄なく使えます。 切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 厳しい使用環境下での太物ケーブルや電線などの結束に適しています。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束トラスコ品番194-9993材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー質量(g)3551.62長さ(m)30.5使用温度範囲(℃)-60~538規格UL認定品バックルMSBW75-C6推奨適合工具BT2HTI使用場所屋内・屋外用特性耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316) PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 ステンレス(SUS316)PANDUIT(パンドウイット)
55,980税込61,578
1袋(25本)
20日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。トラスコ品番194-9954材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)831幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60℃~538℃最大結束径(Φmm)203引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)
71,980税込79,178
1箱(10本)
20日以内出荷から30日以内出荷
カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入りPANDUIT(パンドウイット)
56,980税込62,678
1袋(25本)
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。
材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り PANDUIT(パンドウイット)MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入りPANDUIT(パンドウイット)
51,980税込57,178
1袋(25本)
31日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。
材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBT PANDUIT(パンドウイット)電動油圧式圧縮工具CT-2920/CCPBTPANDUIT(パンドウイット)
1,698,000税込1,867,800
1個
39日以内出荷
圧縮端子用電動油圧式工具です。
用途圧縮端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番657-6984タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40RoHS指令(10物質対応)対応開口幅(mm)45.7
関連キーワード
jt-20特集