カテゴリ
- 電気材料(8)
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- BIG DAISHOWA(79)
- KTC(73)
- MAZDA(マツダ)(16)
- MSTコーポレーション(101)
- NTツール(69)
- SMC(352)
- StarTech.com(29)
- TRUSCO(43)
- イスカル(39)
- カトウ工機(14)
- サンドビック(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(17)
- タンガロイ(15)
- ニッサン(16)
- ビー・ブラウンエースクラップ(31)
- ホンダ(22)
- ユキワ精工(22)
- 大阪魂(55)
- 日研工作所(169)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt4」の検索結果
特価

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100本)当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)ほか当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85





+3
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~1箱(500本)ほか当日出荷から30日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781袋当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋当日出荷SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0195材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316長さ(mm)378幅(mm)7厚さ(mm)1.7質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534特性耐候
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(250本)当日出荷から20日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用
PANDUIT(パンドウイット)¥57,980税込¥63,7781箱(10袋×100本)19日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルなどの結束に。材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781箱(2袋×250本)19日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E





+1
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60






シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781箱(10本)19日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠トラスコ品番195-0377材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ色青種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5ケーブル長(m)2.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6





+1
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980~税込¥85,778~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45