カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ALBA(アルバ)(12)
  • BIG DAISHOWA(79)
  • KTC(64)
  • MSTコーポレーション(101)
  • StarTech.com(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
  • TRUSCO(33)
  • イスカル(37)
  • カトウ工機(14)
  • サンドビック(21)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(19)
  • タンガロイ(11)
  • マンヨーツール(10)
  • ユキワ精工(22)
  • 大阪魂(55)
  • 日研工作所(168)
  • 田倉工具(13)
  • 聖和精機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt4」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ブルー
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    グレー
    +3

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド屋内用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルなどの結束に。トラスコ品番438-2056材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)長さ(mm)361幅(mm)2.4厚さ(mm)1.2色ナチュラル最大結束径(Φmm)102引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.6
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
    用途ケーブルの結束。材質耐熱性ナイロン66色黒使用場所屋内特性耐熱
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋
    当日出荷
    SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0195材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316長さ(mm)378幅(mm)7厚さ(mm)1.7質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534特性耐候
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(250本)
    当日出荷から20日以内出荷
    ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルの結束材質耐熱性ナイロン66色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
  • カテゴリ6シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    イエロー
    レッド
    オレンジ
    ブルー
    パープル
    +1

    カテゴリ6シールドパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。
    用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    パープル
    グリーン
    レッド
    イエロー
    オレンジ
    グレー

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
  • シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)
    パープル
    グリーン
    オレンジ
    ブラック
    イエロー
    ブルー
    レッド
    +1

    シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途シールドでのLAN配線。仕様ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格6A/6ケーブル外径(Φmm)6.1プラグタイプRJ45