圧着端子用手動工具PANDUIT(パンドウイット)20日以内出荷
AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。
人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。
完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。
用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
電動油圧圧着工具 CT-3001/STBTPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
端子用の電動油圧圧着工具です。#8AWG~600kcmilの圧縮端子、#6AWG~350kcmilのアルミ端子、#1AWG~444kcmilのフェルール端子に対応します。
用途端子の圧縮に。付属品充電式バッテリー 2 個 (マキタ リチウムイオン 18VDC、4Ah)、マキタ バッテリー充電器 - 120VAC (米国プラグ構成) 1 個、ツールケース 1 個トラスコ品番564-8078タイプダイセットなし電源18V、4Ahリチウムイオン電池充電時間(分)40開口幅(mm)45.7
フェルール用圧着ダイPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
電動油圧圧着工具CT-3001/STBT用のダイスです。
用途フェルール端子の圧縮に。適合工具CT-3001/STBT