カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
色
ブラック(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- パトライト(PATLITE)(3)
- トップ工業(6)
- EIKO(栄工舎)(47)
- Jabra(10)
- KTC(6)
- LENOX(レノックス)(6)
- MAZDA(マツダ)(15)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ParkerTAIYO(5)
- SMC(22)
- イスカル(5)
- イトーキ(103)
- サンドビック(6)
- ニッサン(7)
- 三菱ふそう(5)
- 大洋ツール(41)
- 武蔵エンジニアリング(5)
- 第一ツール(4)
- ブランドをもっと見る
「ehs」の検索結果

タイマウント 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか当日出荷から95日以内出荷耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1袋当日出荷から8日以内出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
PANDUIT(パンドウイット)¥299,800税込¥329,7801箱(1000個)20日以内出荷バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。用途ラッシングタイのクランプ固定材質耐候性ナイロン66質量(g)259使用温度範囲-60~85℃固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド使用場所屋内外