カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • AIS (エイ・アイ・エス)(316)
  • ATEN(52)
  • MURATA(村田製作所)(15)
  • omron(オムロン)(21)
  • StarTech.com(122)
  • TOA(25)
  • VISHAY(18)
  • Xiaomi(16)
  • イメージニクス(21)
  • エイアンドエフ(13)
  • オムロンソーシアルソリューションズ(29)
  • オリンパス(25)
  • サンワサプライ(35)
  • タカチ電機工業(17)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(13)
  • メディアカバーマーケット(146)
  • 摂津金属工業(53)
  • 日東工業(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eia」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバー・マルチメディアアウトレット PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバー・マルチメディアアウトレット

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から15日以内出荷
    光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
    用途光ファイバー・マルチメディアアウトレットセット内容取付ネジ2本材質ABS、合成樹脂使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内
  • 光ファイバーOM3パッチコード 両端LC PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOM3パッチコード 両端LC

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
  • 光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
  • 光ファイバーOM3パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOM3パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1本
    当日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に色アクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
  • 光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 2M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)30タイプOS1/OS2長さ(m)2外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(20本)
    4日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスLC色黄質量(g)35タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーパッチコード NetKey PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード NetKey

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷
    パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。
    用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
  • プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)41タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 3M

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(10本)
    15日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC色黄質量(g)39タイプOS1/OS2長さ(m)3外径(Φmm)1.6芯数2難燃性ライザー
  • 光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥96,980税込¥106,678
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9262色ケーブル:アクアタイプOM4長さ(m)5芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラック材質ABS樹脂色黒質量(g)794寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×44×51
  • 19インチラック用可動式ブランクシェード PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用可動式ブランクシェード

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    翌々日出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクシェードです。 シェードの長さを4~51ラックユニットまで調整可能です。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様4~51ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5916質量(kg)1.5色黒寸法(幅W×奥行D)(mm)483×78※高さ調整可能
  • 19インチラック用棚板(1U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(1U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    9日以内出荷
    19インチラック用の棚板(1ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様1ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5985材質スチール質量(kg)2.4色黒耐荷重(kg)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×44×385
  • LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。 すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
    用途LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止にトラスコ品番786-6712セット内容セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個材質合成樹脂、ポリカーボネート色赤質量(g)4タイプLC規格TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠使用温度範囲-35~93℃寸法(縦×横×高さ)(mm)17.58×10.69×7.7使用場所屋内用
  • 光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)

    光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥92,980税込¥102,278
    1箱(10本)
    30日以内出荷
    デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
    用途光ファイバー通信仕様両端デュプレックスSC色黄質量(g)115タイプOS1/OS2長さ(m)5外径(Φmm)3.0芯数2難燃性ライザー
  • 19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(5個)
    95日以内出荷
    19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
    用途19インチラックの空きユニットに取り付け仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5988材質ABS樹脂質量(kg)1.1色黒寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×88×51
  • 19インチラック用棚板(2U) PANDUIT(パンドウイット)

    19インチラック用棚板(2U)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    95日以内出荷
    19インチラック用の棚板(2ラックユニット)です。
    用途19インチラックにマウントして棚板として使用仕様2ラックユニットサイズ適合EIA規格19インチラックトラスコ品番828-5986材質スチール質量(kg)3.36色黒耐荷重(kg)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)483×88×385