光ファイバーパッチコード NetKey
パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。
「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。
取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。
TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。
通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。
クリップ式で極性A/B入替え可能です。
- 用途
- 通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。
- 材質
- 光ファイバー
- タイプ
- OS2
- 芯数
- 2
- ケーブル径(Φmm)
- 1.6
- ケーブル色
- イエロー
- 内容量
- 1本
注意
※本製品には、RapidID接続管理システム用のバーコードラベルが貼付されていません。※RapidIDTM接続管理システムを利用したパッチコードの接続管理を行う場合は、従来品のOpti-CoreTM光ファイバーパッチコードをご利用ください。
全12種類を絞り込む
長さ(m)
ケーブル の新着商品
光ファイバーケーブル/SC-SC/2m/OM1マルチモード/62.5/125/2芯/10G/UPC/LSZH/オレンジ/ネットワーク オプティカル パッチコードStarTech.com税込¥3,298¥2,998カテゴリ









![可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル] 可搬型光ファイバケーブルドラム(ポータブルPAC [GI(OM2)]) 【コネクタ段差加工】 OCC[通信ケーブル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82472875-260715-02.jpg)







