カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(60)
  • MAZDA(マツダ)(23)
  • 福井クラフト(17)
  • エスコ(12)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • CKD(9)
  • CAPTAIN STAG(7)
  • サンドビック(5)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
  • TRUSCO(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • TDK(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ナベヤ(3)
  • 岩田製作所(2)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • ELPA(2)
  • コクヨ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-332」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
カテゴリ6A細径シールドパッチコード PANDUIT(パンドウイット)カテゴリ6A細径シールドパッチコードPANDUIT(パンドウイット)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ カイナーPANDUIT(パンドウイット)
49,980税込54,978
1袋(25本)
当日出荷から90日以内出荷
半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50