カテゴリ
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- ALLONE(5)
- Antigravity(5)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- BONDHUS(4)
- DJI(6)
- FACOM(11)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TRUSCO(6)
- イシハシ精工(4)
- エスコ(6)
- ナイキ(3)
- ナベヤ(6)
- パール金属(3)
- メディアカバーマーケット(33)
- 椿本チエイン(6)
- 水本機械製作所(3)
- 福井クラフト(6)
- ブランドをもっと見る

熱収縮チューブ カイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥64,980税込¥71,4781袋(5本)当日出荷から93日以内出荷半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50





+2
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
ポリイミド製ラベル
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801セット(10000枚)5日以内出荷はがした跡がわかるので、はく離証明用ラベルとして最適です。用途はく離証明用ラベル
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら