カテゴリ
- トラック純正部品(11)
- バイク純正部品(9)
- 切削工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 事務用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PLUS(プラス)[文具](2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- SMC(3)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](1)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- アイゼン(3)
- エスコ(1)
- エーモン(1)
- グーリング(1)
- ナイキ(2)
- バンドー化学(3)
- ホンダ(5)
- 日研工作所(3)
- 日野自動車(11)
- 椿本チエイン(1)
- 第一機材(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- ブランドをもっと見る
![プリットつめかえ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703607-230602-02.jpg)
プリットつめかえ
PLUS(プラス)[文具]¥1,898税込¥2,0881箱(10個)当日出荷Pritt(プリット)スティックのりです。 エコノミーなつめかえタイプです。 ワンプッシュで手を汚さずにつめかえ可能です。用途用途:紙、厚紙、写真、布に。トラスコ品番197-2735直径(Φmm)約20容量(g)約20繰り返し・詰め替え対応
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜![スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49075705-240827-14.jpg)
スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥169~税込¥186~1本(20g)当日出荷本体をくり返し使えて、エコノミー&エコロジーな詰め替え式。手を汚さず、ワンプッシュで簡単つめかえ。本体を繰り返し使えるので、プラスチック廃棄量を減らせるだけでなく、コストも削減出来て経済的。本体の底のボタンを押すだけで、使用済リフィルをポンッと取り外せます。接着できる素材 : 紙・厚紙・写真・布など。用途大量の貼り付け作業などに。材質70%以上再生樹脂サイズミディアムタイプつめかえエコマーク認定認定主成分糊:PGE(変性でんぷん)グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 046繰り返し・詰め替え対応
ウェットセイバー
鈴木油脂工業(SYK)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981缶(300枚)当日出荷帯電防止効果でOA機器の掃除に最適。優れた清浄効果で手軽にお掃除。殺菌効果により菌の増殖を抑える。ソフトな風合いで、キズを付けず、拭き取りやすい。ノーバインダーのコットンスパンレース(水流交絡不織布)なので、毛羽や繊維を残さない。用途各種工場における機械、機器類とあらゆる油汚れの清掃、OA、FA機器の清掃と帯電防止、オフィスや工場等のイス、戸棚等の清掃、手や顔の汚れ落とし成分グリコール系溶剤 、アルコール系溶剤、塩化セチルトリメチルアンモニウム、塩化セチルピリジニウム、保存料、酸化防止剤、香料材質綿100%形状原液:白濁液体不織布:白色シート状1枚の寸法(mm)180×300
ペットマフィン
天満紙器¥3,500税込¥3,8501パック(100枚)翌々日出荷内面にPETをラミネートしていますので、油にじみを低減しカップデザインを活かしてスイーツを引き立てます。容量(mL)150内径×高さH(Φmm×mm)59×50
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角(°)左ねじれ 45
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥28,980税込¥31,8781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
パリオシール はげましシール ホログラム
日本ノート¥249税込¥2741個4日以内出荷学校・図書館・オフィス・病院・ご家庭での様々な用途に、はがして貼るだけの機能的なラベル。子供たちの学習意欲、創作意欲を高めるパリオシ-ル。
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
耐圧防爆SUSブレードフレキ
島田電機¥68,980税込¥75,8781個当日出荷から26日以内出荷SFCS型フレキシブルコンジットは、フレキ管及びワイヤーブレードがステンレス鋼のため耐食性、耐候性に優れてます。組み合わされるコネクタもステンレス製となります。主材質(フレキ)ステンレス鋼線
Wキャップ&ワッシャーセット ブリスター
ダンドリビス¥309税込¥3401パック(10組)当日出荷ちょっと気になるビスの頭隠し、新築、リフォ-ムに最適です。屋内用。キャップとミニワッシャーがセットになっています。材質キャップ:PE ワッシャー:鉄厚さ(mm)3.6、最大2.2梱包内容パック入外径(mm)10.6内径(mm)5.4直径(mm)14
2ポートUSB HDMIデュアルディスプレイKVMP(TM)スイッチ(4K対応、2ポートUSB 2.0ハブ搭載)
ATEN¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷CS742Hは最大2台のPCを、キーボードとマウス各1台とHDMIディスプレイ2台を使って操作できるUSB HDMI KVMPスイッチです。最大4096×2160 @ 60HzのHDMIデュアルディスプレイをサポートしているため、オフィスやSOHO、在宅勤務における一般的なPC作業において、。2画面で2台のPCを切り替えながらマルチタスク環境でも高い操作性を発揮します。仕様ポート選択:ホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、有線リモコンセット内容HDMIケーブル×4、USB 2.0 Type-A→Type-Bケーブル×2、有線リモコン×1、フットパッド(4個入)×1、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1質量(kg)0.47(1.04lb)スイッチ【選択】プッシュボタン×2湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC5V:3.63W:43BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202.3×81.7×25材質(ケース)メタル、プラスチックインターバルスキャン:1~99秒(デフォルト:5秒)LED【オンライン/選択】2(Orange)コネクタ【コンソールポート】USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5mmオーディオジャック メス×1(Green、フロント×1)【KVM(コンピューター)ポート】USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2(Blue)、HDMI メス×4(Black)【有線リモコン】2.5mmオーディオジャック メス×1【電源】DC電源ジャック×1【USBハブ】USB 2.0 Type-A メス×2(White、フロント×2)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応接続台数コンピューター:2ビデオ仕様最大4096×2160 @ 60Hz、5120×1440 @ 60Hzキーボード/マウスUSBグリーンマーク認定
フロアタイル ベスタフロア マーブル
川島織物セルコン¥11,980税込¥13,1781箱(16枚)4日以内出荷ベスタフロアはリアルな柄を表現したコストパフォーマンスにすぐれたフロアタイルです。表面にUVコートを施しています。寸法(縦×横)(mm)457.2×457.2面取り面取無し全厚(mm)3面積(m2)3.34/箱
バドミントンセット3本組
Be Active(ビーアクティブ)¥2,198税込¥2,4181セット5日以内出荷3人で遊べるバトミントンセットセット内容バトミントンラケット×2本、ミニバトミントン×1本、シャトル×2個、ボール×1個材質ラケット:スチール、ボール シャトル:PE長さ(cm)ラケット:約65.5、ミニラケット:46.5
シャンク付ピンゲージ
アイゼン¥4,198~税込¥4,618~1本ほか当日出荷から12日以内出荷ハンドル付ピンゲージ ハンドルを付けることにより大きな断熱効果が得られ、よりスピーディーな測定が可能です。 ESシリーズのバラ売り販売では、Φ0.2~Φ10はすべてマスターピンゲージ(0級)に、Φ0.05~Φ0.19、Φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)になります。 0級は実測データ付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDダウンライト
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷から32日以内出荷トルソーシリーズ 光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売エコロジー商品省エネ
セラミックシャンク付ピンゲージ
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から27日以内出荷ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージ(ハンドル付) ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く、薬品などの侵されない為、手入れが簡単です。 非磁性体のため磁気を帯びません。 1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。 1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個(2kg)5日以内出荷から7日以内出荷ミツビシ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーミツビシ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら






![プリットつめかえ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703607-230602-02.jpg)

![スティックのり プリット (Pritt)つめかえタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49075705-240827-14.jpg)