自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から95日以内出荷
はめ込み方式なので簡単に取付できます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ナイロン66仕様UL94V-0長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。
接着剤を使って固定することもできます。
パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。色ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内