カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ge192-l」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白 PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ 難燃性 白PANDUIT(パンドウイット)
12,980税込14,278
1袋(50本)
当日出荷から95日以内出荷
はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。
用途ケーブルの保護。材質難燃性ナイロン66仕様UL94V-0長さ(m)0.323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)自在ブッシュ 溝付き・定尺タイプ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
8,798税込9,678
1袋
当日出荷から翌々日出荷
はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。
用途ケーブルの保護。ナチュラル材質ナイロン66長さ(mm)323使用温度範囲(℃)-40~65使用場所屋内
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ