カテゴリ
- 電気材料(18)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(132)
- ノーリツ(32)
- 修理(25)
- GATOR Case(17)
- ベッセル(15)
- ホンダ(12)
- RS PRO(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- モトユキ(9)
- GREAT TOOL(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- カーメイト(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- クリナップ(8)
- 篠原電機(7)
- DBLTACT(7)
- 光(6)
- 三菱電機(6)
- ブランドをもっと見る
「gts」の検索結果

手動式結束工具(ナイロン結束バンド専用)
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781丁当日出荷常に一定の締め付け強度で結束することが可能です。人間工学に基づいた設計で安全かつ迅速に作業を行うことができます。結束バンド切断時の衝撃はほとんどなく、切断面にバリができずに滑らかな仕上がりになります。切断後のバンドが散乱しない安全設計です。用途結束バンドの締め付けと切断に。
手動式結束工具用テンションロッキングキット
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881個欠品中締め付け強度を固定できます。用途結束工具の締め付け強度固定トラスコ品番148-7256適合機種GTS-E、GTH-E、GS2B-E、GS4H-E、GS4EH-E色黒質量(g)24
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(100本)当日出荷から15日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。
耐候性ポリプロピレン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥5,498税込¥6,0481袋(100本)当日出荷「沿岸地域」「融雪剤を使用する寒冷地域」「酸性雨」など、塩化亜鉛が発生する地域の住宅やオフィスのソーラーパネル施工に最適です。材質耐候性ポリプロピレン
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥569~税込¥626~1袋(100本)当日出荷から9日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。仕様屋内用材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)色ナチュラル使用温度範囲(℃)-59~85
PEEK結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980~税込¥15,378~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
ピークタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥599,800税込¥659,7801袋(1000本)翌々日出荷高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。トラスコ品番850-3828材質ポリエーテルエーテルケトン質量(kg)2使用温度範囲(℃)-60~260寸法A(mm)188寸法F(mm)6.6寸法D(mm)6.1寸法E(mm)8.1寸法B(mm)4.38最大結束径(Φmm)48寸法C(mm)1.4ループ引張強度規格値(N[kgf])667[68.1]推奨適合工具GTS、PTS
スーパーグリップ結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781セット(10000本)翌々日出荷プロ仕様の電気工事用結束バンドです。 ヘッドおよびバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。用途ケーブル、ワイヤー等の結束・固定仕様CEマーキング:あり、CSA認証:あり、結束バンド幅:ミニチュア幅、環境:プレナム、表示領域:なし、プレナム性能:あり(AH-2)、取り外し可:不可、UV耐性:不可材質ナイロン長さ(mm)79幅(mm)2.3、(ヘッド)4.6厚さ(mm)0.8色ナチュラル高さ(mm)(ヘッド)2.9規格UL 62275準拠(Type 2・21):あり、UL Listed 認証 (File #E56854):あり、UL Recognized 認証(File #E56854):ありグレード(材質)ポリイミド PA最大結束径(Φmm)17連続使用温度(℃)-60~85(-76~185°F)固定方法その他難燃性V-2最小結束径(Φmm)0.8推奨適合工具GTS-E・GS2B-E・PTS・PPTS・STS2ロックロック爪作業温度範囲(℃)-20~0(-4°F~- 32°F)ループ引張強度N(LBS)80(18)
結束工具用ホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥8,498税込¥9,3481個20日以内出荷結束工具用ホルダーです。耐久性を考え革製になります。簡単にベルト装着が可能です。用途結束工具ホルダー。仕様(結束工具)GTS、GTSL、GS2B、GS2BL、GTH、GS4H、GS4EH、ST3EH、GS4MT用トラスコ品番825-7434材質革リベット質量(g)113
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(1000本)31日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)色黒使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性