カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hlm-15r0」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ロールタイプPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LANケーブルおよび光ファイバーケーブルを締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。振動に強く、緩むことがありません。必要な長さにカットして使用できるのでどんな束線径にも対応できます。
用途電線、ケーブル固定、結束。長さ(m)4.5幅(mm)8.4厚さ(mm)2.5質量(g)30使用温度範囲(℃)-17~93ループ引張強度規格値(N[kgf])80