カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- SMC(595)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
- HEICO(ハイコ)(6)
- イスカル(4)
- 仙台銘板(4)
- BONDHUS(3)
- CQ出版(3)
- 岩田製作所(2)
- 八光電機(2)
- uni(三菱鉛筆)(2)
- ユニオンツール(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- AirTAC(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンコー(タイタン)(1)
- スーパーツール(1)
- ブランドをもっと見る
「hls2」の検索結果

タックタイ ロールタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥9,698税込¥10,6681巻当日出荷から翌々日出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(m)22.8幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥799税込¥8791袋当日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152最大結束径(Φmm)38幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
タックタイ ストリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,498税込¥1,6481袋翌々日出荷から9日以内出荷通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457最大結束径(Φmm)127幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222