カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(6)
  • HEICO(ハイコ)(6)
  • イスカル(3)
  • BONDHUS(3)
  • CQ出版(3)
  • 岩田製作所(2)
  • 八光電機(2)
  • uni(三菱鉛筆)(2)
  • ユニオンツール(2)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
  • AirTAC(2)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • サンコー(タイタン)(1)
  • スーパーツール(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • NTB(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hls2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックタイ ロールタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ロールタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。振動に強く緩みません。必要な長さにカットして使用できるので、どんな束線径にも対応ができ無駄がでません。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5長さ(m)22.8使用温度範囲(℃)-17~93引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    799税込879
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。152mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)152幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)25使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)38引張強度(N)(ループ)222
  • タックタイ ストリップタイプ PANDUIT(パンドウイット)

    タックタイ ストリップタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,498税込1,648
    1袋
    翌々日出荷から9日以内出荷
    通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。457mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
    用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリエチレン長さ(mm)457幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)75使用温度範囲(℃)-17~93最大結束径(Φmm)127引張強度(N)(ループ)222