カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hstt38-48-q」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,698税込¥9,568
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
    色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
ケーブル収納・配線カテゴリ