カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(9)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)

「hstt」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 使用用途によって2種類のエコノミーパックがあります。 黒色の収縮チューブが各サイズ少量づつ梱包されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 UL、CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)

    PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、末端処理、識別に最適です。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135定格電圧(V)600収縮率(%)50
  • 埋設標識シート 未来工業

    埋設標識シート

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    シート長さ(m)50
  • 熱収縮チューブ 標準黒色少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準黒色少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(24本)ほか
    当日出荷
    黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。色黒長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • 熱収縮チューブ キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    当日出荷
    機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。
    材質ポリオレフィン質量(g)348長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(2本)ほか
    当日出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。凹凸が多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~110℃収縮開始温度(℃)121収縮率(%)33特性柔軟性耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 白 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 白

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(25本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色白長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻
    翌々日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン色黒長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黄 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黄

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色黄長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1巻ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から40日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途機器内配線の絶縁、保護材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)12.7収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1袋(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。
    材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 赤 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 赤

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色赤長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 透明 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 透明

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(25本)
    当日出荷から9日以内出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色透明長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ 青 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ 青

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1箱(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。
    材質ポリオレフィン色青長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ(テフロン・25本入) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(テフロン・25本入)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1セット(25本)
    当日出荷から翌々日出荷
    高い絶縁性、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
    材質フロロプラスチックテフロン(TFE-)ポリテトラフルオロエチレン色半透明質量(g)281長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250定格電圧(V)600収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1箱(25本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • 熱収縮チューブ テフロン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ テフロン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。
    用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水耐電圧(V)600
  • コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5 コンバム(旧:妙徳)

    コンバム プッシュイン継手付コンバム MCA5

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)
  • 熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(25本)
    当日出荷から95日以内出荷
    保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。
    色黄/緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)特性絶縁
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑 PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(標準タイプ・5本入) 緑

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(5本)
    当日出荷
    機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。
    用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。トラスコ品番194-9333材質ポリオレフィン長さ(mm)1219色緑長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)38.1収縮温度120℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)19.1耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)1.0
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1箱ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    材質粘着剤付きポリオレフィン色黒長さ(m)1.219使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品特性柔軟性MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ カイナー PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ カイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱
    欠品中
    半硬質で高い耐熱性を備えています。耐薬品性、耐摩耗性に優れています。熱導線の絶縁に適しています。
    用途高温、濃い溶剤の下でのワイヤーやコネクタの保護。熱導線の絶縁。トラスコ品番731-0927材質ポリフッ化ビニリデン樹脂質量(kg)6色透明長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~175収縮前内径(Φmm)1.6収縮温度176℃収縮率(%)50特性耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性、絶縁収縮後内径(Φmm)0.8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.3
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1袋(5本)ほか
    4日以内出荷から20日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス PANDUIT(パンドウイット)

    粘着材付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 キットボックス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番147-9033セット内容4.7×14本、6.9×12本、9.5×10本、12.7×6本、19.1×3本、25.4×2本長さ(mm)152色黒質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~110収縮前内径(Φmm)4.7、6.4、9.5、12.7、19.1、25.4収縮温度121℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • Samtec,MMCXコネクタ, メス SAMTEC

    Samtec,MMCXコネクタ, メス

    SAMTEC
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 MCXコネクタ

    SAMTEC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    1Samtec MCX シリーズは、50 Ω のインピーダンスのミニジャックです。性能: 最高6 GHz 医療及び航空宇宙用途に使用可能な非磁気オプション テクノロジーの混在による終了
    仕様●同軸コネクタタイプ:MCXコネクタ●実装タイプ:スルーホール●インピーダンス:50Ω●結線方法:スルーホール●接続方向:ストレート●動作周波数:50Hz●シリーズ:MCX●コード番号:200-0363アズワン品番65-7764-98
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MCXコネクタ, MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : MCXコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 6GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +125℃●シリーズ : MCX7●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : 金●インピーダンス: 75 Ω 3G SDIソリューションに最適化 垂直又はライトアングルスルーホールRoHS指令(10物質対応)対応
  • MCX7-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    MCX7-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ SAMTEC

    同軸コネクタ プラグ 基板取付 Twinaxコネクタ

    SAMTEC
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Samtec CJT シリーズは、100 o 丸型 RF Twinax ジャックです。黄銅製シェル材質 絶縁材: PTFE りん青銅製のコンタクト材質 動作温度: -20 → +105℃ 周波数範囲: 0 → 4 GHz
    仕様●同軸コネクタタイプ:Twinaxコネクタ●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●サイズ:スタンダード●バルクヘッド:なし●シリーズ:CJT TH●コード番号:196-6548アズワン品番65-7673-12
  • Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 SMBコネクタ, SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    仕様●同軸コネクタタイプ : SMBコネクタ●実装タイプ : PCBマウント●インピーダンス : 75Ω●結線方法 : スルーホール●接続方向 : ライトアングル●適合ケーブル : 同軸●サイズ : スタンダード●動作周波数 : 0 to 4GHz●表面処理:本体 : 金℃●動作温度 Max : +165℃●シリーズ : SMB7H●コンタクト材質 : 真鍮●表面処理:コンタクト : 金●性能: 最高4 GHz インピーダンス: 75 Ω 垂直又はライトアングル スルーホール終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB7H-J-P-H-ST-TH1 SAMTEC

    SMB7H-J-P-H-ST-TH1

    SAMTEC
    ¥649税込¥714
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応