ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~特価
1袋(250個)ほか
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥149,800~税込¥164,780~
1袋(250本)
当日出荷から10日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ダブルループ結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途ケーブルなどの分割、固定。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候、耐紫外線使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。
必要な長さでカットできるため在庫および管理業務の軽減に貢献します。
専用ヘッドとともに使用します。
独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。
締めた後の外観もきれいに仕上げられます。
用途屋外の過酷な環境下での電線・ケーブル・パイプ等の結束、機械回りの配線結束。厚さ(mm)0.25色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538
ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,178特価
1箱(500本)
当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド ベルトタイ 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85特性耐候
ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色赤材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
結束バンド ベルトタイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。
結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブルの結束。色ナチュラル材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
ダブルループ結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
用途2つの束線の保持、分割、結束に。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85
ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、直したりする場合の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。ケーブルなどの結束、仮止め。色黒材質耐候性ナイロン66特性耐候長さ(mm)290最大結束径(Φmm)76トラスコ品番818-0400幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)356使用場所屋内外
ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色緑使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)翌日出荷から20日以内出荷
必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。
用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
ダブルループ結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
二つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで二つの束線の結束、分割ができます。
高温の環境で連続使用できる耐熱性ナイロン66製です。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルの結束色薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
SUS316のロック爪は信頼性の高い結束を実現し、長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
用途ケーブルなどの結束。色黒材質本体:耐候性ナイロン66爪:SUS316特性耐候長さ(mm)378最大結束径(Φmm)102トラスコ品番818-0195幅(mm)7厚さ(mm)1.7質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)534
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルの結束。色黒材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~
1袋(250本)
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束材質ポリプロピレン幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
コンタータイ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)¥43,980~税込¥48,378~
1箱(500本)
当日出荷から30日以内出荷
結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。
セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。
連続して振動のある場所での使用に適しています。
電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。
ポリプロピレン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)欠品中
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途ケーブルの結束。色薄緑材質ポリプロピレン長さ(mm)206最大結束径(Φmm)51トラスコ品番825-7321幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(g)794使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)222使用場所屋内
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。
用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥39,980~税込¥43,978~
1袋(250本)
当日出荷から翌々日出荷
結束バンドのストラップ部が柔軟なので、挿入および結束作業が簡単です。幅広のため、一般的な結束バンドに比べて、ホースやチューブへの食い込みを最小限にすることができます。独特のヘッドデザインにより、ケーブルやパイプへの密着性を高めます。ヘッドの高さが低いので、結束部分が突出しません。
用途ケーブル等の結束。仕様適合ストラップなし材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6幅(mm)12.7厚さ(mm)1.4色黒適合タイなし引張強度(N)534最小結束径(Φmm)9.7
ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
色黒材質耐熱性ナイロン66長さ(mm)368トラスコ品番868-8070幅(mm)7.6厚さ(mm)1.5質量(kg)1使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性PANDUIT(パンドウイット)¥59,980~税込¥65,978~
1箱(500本)
15日以内出荷から30日以内出荷
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
色黒材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534