カテゴリ
- パソコン/周辺機器(33)
- 電気材料(28)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- KITO(キトー)(1,612)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(261)
- POSH Faith(168)
- StarTech.com(146)
- マキタ(132)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(100)
- UNITE(62)
- メディアカバーマーケット(55)
- パトライト(PATLITE)(46)
- ニトムズ(45)
- 日東電工(旧:Permacel)(41)
- サンワサプライ(32)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](31)
- bitstrong(ビットストロング)(30)
- ヤマリア(YAMASHITA)(26)
- FIT-ONE(25)
- unitech(25)
- エレコム(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「it m10」の検索結果
特価

タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781袋(1000個)当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
LANケーブル(両端コネクタ付)カテゴリ6A対応
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのLANケーブルです。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45導体24AWGケーブル径(Φmm)6.4カテゴリーカテゴリ6A
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6A/6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。用途カテゴリ6A/6シールドパッチコード。使用温度範囲(℃)-10~60
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(1000本)当日出荷から95日以内出荷ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。 ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。用途ケーブルの結束。
ナイロン結束バンド 白
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(1000本)ほか当日出荷から20日以内出荷幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。 カラーなので、色分け、識別に最適です。用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
カテゴリ6A細径シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aシールドLANケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6Aケーブルスリムケーブル外径(Φmm)4.7使用場所屋内
ストライプナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)¥879税込¥9671袋(50本)当日出荷柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
シールドLANケーブル(カテゴリ6、6a対応・両端シールドコネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。ノイズ環境でも安定した通信性能 です。シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途シールドでのLAN配線。材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60規格ANSI/TIA-568-C.2、ISO 11801 Class EA、IEEE 802.3af、802.3at、802.3bt type 3 and type 4、UL 1863準拠プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1カテゴリー6A/6
バイメタル端子BML
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅の丸端子部で構成された端子です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。一般的な銅板を使用する接続機器へ異種金属接触腐食の心配を解決し、銅線とアルミ電線をご使用いただけます。アルミ導体圧縮部と銅の丸端子部で構成されておりますので従来設備への接続が容易になります。端子内部にはコンパウンドが内包されております。用途一般的な銅製機器とアルミ電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状丸形
タイマウント(難燃性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980税込¥82,4781袋(1000個)当日出荷から翌々日出荷難燃性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
カテゴリ6UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
M12Xコード/RJ45変換アダプタ アングル
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷M12とRJ45で構成されているネットワークを簡単に接続し、スイッチやPLCなどのデバイス、または水平のプラントバックボーンまでのデータ転送が簡単になります。 工具がなくても接続でき、現場取付が簡単にできます。 高ノイズ(EMI/RFI)環境でも安全にデータ送信ができます。 IEEE802.3anに準拠し、最大10Gb/sのデータ転送に適しています。 防水仕様で過酷な環境にも対応します。 IEC61076-2-109適合 定格IP20(RJ45)、IP65(ハウジング)、IP67(M12側) 動作温度範囲-25℃~80℃
タイアンカー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷から翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
光ファイバーパッチコード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷パンドウイット製「NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1 に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトで使用できます。クリップ式で極性A/B入替え可能です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。材質光ファイバータイプOS2芯数2ケーブル径(Φmm)1.6ケーブル色イエロー
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
タイマウント(耐熱性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥77,980税込¥85,7781箱(5000本)当日出荷から30日以内出荷ロック部のツメに経年変化の少ないSUS316を使用しています。用途ケーブルなどの結束。引張強度(N)222
スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781箱(2000本)当日出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内特性耐熱
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌々日出荷カテゴリ6シールドLANケーブルです。すべてのLANケーブルは工場での性能試験に合格しています。用途シールドでのLAN配線。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
カテゴリ6シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷カテゴリ6シールドパッチコードです。すべてのパッチコードは工場での性能試験に合格しています。仕様両端RJ45プラグ付パッチコード材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスタンダード結線T568B
光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
スタッドタイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801袋(500個)当日出荷から30日以内出荷ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。用途ボルトへの束線の固定。
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色ケーブル:アクアタイプOM4芯数2外径(mm)1.6ケーブル径(Φmm)1.6ケーブルタイプ1.6mm
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
フラットケーブル固定具 ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,2781袋(1000個)翌々日出荷から30日以内出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8使用温度範囲(℃)-40~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に色アクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
CAT6A/CAT6 シールドパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1本ほか当日出荷から9日以内出荷カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。 耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。 すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。 ノイズ環境でも安定した通信性能 です。 シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。用途シールドでのLAN配線。種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)6.1