CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から100日以内出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード色緑青規格CAT5e特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 1M ISTPHCH1MTLPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード色緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4738質量(g)136.8使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)1構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
CAT5Eローゼットボックスキット シャッター付き 3個口白PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
モジュラージャック組み込みキットになります。
ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。
シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。
カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。
マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。
Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。
4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。
ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント種類CAT5Eトラスコ品番836-8103材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂色白質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~60ポート数3外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで設置場所屋内
CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード 紺 3M ISTPHCH3MTLPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。
耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。
難燃性のケーブルジャケットです。
(UL1685)
2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。
POEに対応しています。
用途通信用パッチコード色緑青仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線トラスコ品番149-4739質量(g)229使用温度範囲(℃)-20~70規格CAT5eケーブル長(m)3構造より線(撚線)難燃性CMケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
高ノイズ対応産業用LANケーブル(カテゴリ5e対応・両端コネクタ付)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。難燃性のケーブルジャケットです。
用途通信用パッチコード。トラスコ品番704-8954色緑青種類Cat 5e使用温度範囲(℃)-20~70全長(m)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
スプライスコネクタコード RJ45モジュラープラグ付き Cat5E Cat6 Cat6A兼用PANDUIT(パンドウイット)¥48,980~税込¥53,878~
1箱(10本)
23日以内出荷
現場にてLANケーブルと接続可能なスプライスコネクタが付いたケーブルです。片端はRJ45モジュラープラグが付いています。
用途Cat5E~Cat6Aの現場成端に。仕様LSZH、AXテクノロジー採用適合Cat5E、Cat6、Cat6A対応、PoE++対応色白使用温度範囲(℃)-10~75推奨適合工具EGPTRoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ圧着工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番145-4800質量(g)229種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG28の単線およびより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E被覆外径(mm)Φ3.51~Φ4.11のUTP導体外径(Φmm)AWG28の単線およびより線絶縁体外径(mm)最大:0.69プラグタイプRJ45
カテゴリ5E 細径ケーブル用モジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減させました。
コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ仕様成端補助工具:SGPTトラスコ品番194-9948質量(g)173径(Φmm)(外被覆)3.09~3.30使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT5e適合ケーブルAWG30のより線圧着工具MPT5-8AS、MPT5E使用場所屋内プラグタイプRJ45絶縁被覆外径(Φmm)(最大)0.53
モジュラープラグ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,780
1袋(1000個)
翌々日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。コンタクトの配列をチドリ型にしてストロークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタトラスコ品番145-4827質量(kg)1.814色RJ45種類カテゴリ5e使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG26~24(単線、撚線)圧着工具MPT5-8AS被覆外径(mm)4.826~6.35導体外径(Φmm)0.4~0.51
カテゴリ5E モジュラージャック用成端工具PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
CAT5Eモジュラージャック成端工具です。
用途カテゴリー5eモジュラージャック成端工具、CAT5Eモジュラージャック成端工具トラスコ品番469-4937材質ナイロン色アイボリー質量(g)7使用温度範囲(℃)-10~60使用湿度範囲25~85%(結露なきこと)
モジュラープラグ圧着工具セットPANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
カテゴリ5EモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
モジュラープラグ用成端補助工具PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ カテゴリー5ePANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
かんたん成端シールドモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シールドタイプのCAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのシールドモジュラープラグです。コネクタとケーブルをシールド化することで、ノイズの影響が懸念される分野でも利用可能です。スリムな形状で、狭いポートスペースや高密度構造にも対応できます。ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラが起こりにくいです。2ピース構造でかんたんに成端でき、施工時間の短縮、品質および性能に均一性をもたらします。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。部品の追加不要で最大20回再成端ができ、再成端におけるコスト節約が可能です。ケーブル保持機能付きです。最大20回の再成端が可能です。
用途シールドプラグの現場成端。ワイヤレスアクセスポイント(WAP)。ネットワーク接続オーディオ/ビデオ機器。PoE LED照明。IPセキュリティカメラおよびモーションセンサー。PoEまたはHDBASE-T対応ネットワークデバイス。仕様再成端回数:20回まで、補助工具:EGPT、EGJT-1適合導線:22~26AWGの単線およびより線シールドケーブルタイプシールド使用温度範囲(℃)-40~85被覆外径(mm)5.8~9.0絶縁体外径(mm)1.0~1.6プラグタイプRJ45挿抜回数2カテゴリー対応:カテゴリ5e、6、6A
RJ45カテ5EプラグPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)当日出荷
カテゴリー5E モジュラープラグ単線と撚り線の共用タイプコンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5160材質ポリカーボネート色ホワイト質量(g)111適合電線径AWG24~26の単線及び撚り線適合ケーブル外径(Φmm)4.826~6.350
カテゴリ5Eシールド付きモジュラープラグPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格カテゴリ5eトラスコ品番469-5178質量(g)261
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプ 10個PANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
かんたん成端モジュラープラグ アングルタイプPANDUIT(パンドウイット)8日以内出荷
CAT6Aだけでなく、CAT6、CAT5e にもマルチ対応の新しいタイプのモジュラープラグです。
入線部が45度のアングル構造なので、間仕切りやBOX内など狭いスペースでも使用可能。
2ピース構造で、施工性も飛躍的に向上。
ケーブルのより戻しを最小限に成端できるので、施工ムラ起こりにくい。
22~26 AWGまでのケーブルに幅広く対応。
POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適。
ケーブル保持機能付き。
モジュラージャック TGタイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。一括圧接により施工が簡単です。
用途カテゴリ5eLAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22~26の単線または撚り線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ5EUTPパッチコードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60
ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル 表面ダクト2UPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
ヒンジ式カバーは上下左右、脱着可能です。
用途ラック内のケーブルの収容に仕様ラックユニット数2トラスコ品番828-6006セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質ABS、PVC、合成樹脂質量(g)713使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)81寸法(縦×横×高さ)(mm)93.7×482.6×88.9使用場所屋内収容数CAT6A 33本、CAT6 48本、CAT5E 72本、ファイバー 192本スリット幅(mm)18
スプリングシャッター付シールドモジュラージャックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済み。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。シャッター付なので未使用時のほこりなどの侵入を防ぎます。
用途LAN配線用仕様成端工具:EGJT-1(別売)トラスコ品番128-0418長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)20種類CAT5e/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線被覆外径(mm)Φ5.08~Φ8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5E JISプレート用ジャックキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防じん用ばね式スライドシャッター付です。
JISプレートに取付可能です。
防じん用のバネ式スライドシャッター付です。
短い奥行で施工性を向上しました。
カテゴリ3、5、5eに対応しているツイストペアケーブル。
用途JISプレート用ジャックキット種類カテゴリー5e仕様【印字】LAN/CAT5Eトラスコ品番469-4988セット内容JISプレート用アダプタ、カテゴリ5Eモジュラージャック(型番:CJ588IWY)材質アダプタ・・・アダプタ本体:ABS・合成樹脂、スライドシャッター:ABS・合成樹脂、バネ:鉄バネ・コイル型、モジュラージャック・・・ハウジング:ABS・合成樹脂、コンタクト・キャリア:ABS・合成樹脂、ターミネーション・キャップ:ポリカーボネート・合成樹脂、コンタクト:りん青銅色ホワイト質量(g)13.8使用温度範囲(℃)-10~60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×32.2×22.9被覆外径(mm)5.8以下のUTPを設定導体外径(Φmm)0.5(AWG24)~0.65(AWG22)の単線絶縁体外径(mm)0.965~1.2
リング型 水平ケーブル管理パネル 表面リング1UPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ラック内のケーブル配線をきれいにまとめられます。
19インチラックに取付可能です。
リングは90度までの屈曲、取り外しが可能です。
用途ラック内のケーブルの収容にトラスコ品番828-5913セット内容M6ネジ4本、インチネジ4本材質C.R.S、PC、合成樹脂色黒質量(g)318.7使用温度範囲(℃)-10~60奥行(mm)138寸法(縦×横×高さ)(mm)143.4×482.6×43.7使用場所屋内収容数CAT6A 24本、CAT6 32本、CAT5E 52本、ファイバー 132本
カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1色白高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
カテゴリ5E細径パッチコードPANDUIT(パンドウイット)4日以内出荷
細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続材質/仕上ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)29種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5プラグタイプRJ45ケーブル径(Φmm)3.8