カテゴリ6JJアダプタPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Cat6対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
JJアダプタ(中継用ジャック)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
Cat6A対応の中継アダプタ。RJ45のプラグが前後に挿入可能なので、LANケーブルの延長が可能です。
カテゴリ6 JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
カテゴリ6JJアダプタ(中継用アダプタ:CC688BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1254材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69
カテゴリ6A JJアダプタパッチパネルキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
カテゴリ6AJJアダプタ(中継用アダプタ:CC6X88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイントに仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1255材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S色黒質量(g)596使用温度範囲(℃)-10~60ポート数24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482.6×28.6×43.69使用場所屋内
カテゴリ6a シールド付きRJ45JJ中継アダプターPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
用途シールドでのLANケーブルの延長に。トラスコ品番239-1383幅(mm)15.89色黒高さ(mm)18.06タイプシールド付き種類6A使用温度範囲(℃)-10~75奥行(mm)27.51
CAT6A シールド付きRJ45JJ中継アダプタPANDUIT(パンドウイット)16日以内出荷
CAT6Aのシールド付き中継アダプターです。
RJ45シールドパッチコードに適合しており、迅速で簡単なプラグアンドプレイ接続が可能です。
カテゴリ6Aタイプは1リンクにつき1個まで使用ができます。
パンドウイット製のフェースプレートおよびシールド対応パッチパネルに取り付けが可能です。
使用温度範囲:-10~75℃