カテゴリ
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- SMC(14)
- サンワサプライ(11)
- LION (ライオン事務器)(6)
- フルテック(6)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- 三菱マテリアル(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- JVC(3)
- brembo(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- ニコテック(2)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- 富士電機(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「lc-3-s」の検索結果
特価

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1袋(100本)ほか当日出荷から95日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
タックタイ HLCシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881袋(10本)当日出荷ナイロン製のバックルが付いている為、強く締め付けることが可能です。用途ケーブルの結束に。トラスコ品番167-1490材質ナイロン長さ(mm)304.80幅(mm)19.05厚さ(mm)2色黒タイプフリーハンギング最大結束径(Φmm)76.20引張強度(N)987.5RoHS指令(10物質対応)対応
パンタイ クランプタイプ ナイロン結束バンド
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781袋(1000本)当日出荷から7日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
ナイロン結束バンド(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(10袋×100本)19日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定するときに使用します。ヘッドの部分が曲げやすくなっているのでクランプを固定してからでも結束ができます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束、固定。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6