カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,273)
  • 物流用品(615)
  • パソコン/周辺機器(255)
  • メカニカル部品(198)
  • 農業機械(131)
  • 制御機器(79)
  • 科学研究・開発用品(69)
  • 建築金物(68)
  • 厨房用品(62)
  • 作業工具(60)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 測定用品(44)
  • 卓上消耗品(34)
  • 切削工具(29)
  • テープ(24)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 自動車補修部品(16)
  • 機構部品(15)
  • 自動車純正部品(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 農具(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 清掃用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 医療(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 電動工具(10)
  • バイク部品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 防災用品(8)
  • 家電(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 測定関連サービス(7)
  • 研磨材(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 介護用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • カー用品(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • エンジン工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-20l」の検索結果

3,325件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • さび止め油 アンチラストテラミLS-H 20L ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    さび止め油 アンチラストテラミLS-H 20L

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶
    4日以内出荷
    バリウム系添加剤無添加 溶剤希釈形長期さび止め油です。
    用途各種機械部品、精密機械部品に。トラスコ品番700-8901色L4.0容量(L)20
  • ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】 アイリスオーヤマ
    ブルー
    クリア

    ハード折りたたみコンテナフタ一体型 フタ付き【ブルー】【クリア】

    アイリスオーヤマ(18件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷
    【20L 40L 50L 75L】 コンパクトで頑丈なフタ付きの折りたたみコンテナです。 フタは本体とヒンジでつながっているため紛失のおそれがなく、内容物をホコリから守ります。 使用しないときはコンパクトに折りたたむことができて場所を取りません。 スタッキング可能で、すっきり収納できます。
    材質ポリプロピレンフタの有無一体型
  • ライトン銅ハンマー オーエッチ工業

    ライトン銅ハンマー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    2重成型されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。 頭部は伸銅品、非加熱加工でネバリがあり長寿命です。
    用途治具の取り付け、機械修理、金型作業。種類銅ハンマー材質(柄部)ポリプロピレン材質(頭)銅主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • 耐溶剤手袋 ダイローブ H20 ダイヤゴム

    耐溶剤手袋 ダイローブ H20

    ダイヤゴム(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1パック(5双)
    当日出荷
    厚さわずか0.2mmとは思えないほどの耐溶剤性。磨耗にも強い薄手手袋です。ダイローブ20の中からさらに厳しい検査基準をクリアしたものです。
    用途印刷業、塗装業、試験・研究、精密機器製造、その他溶剤を用いる作業に。仕様ハイテク用材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明入数(双)5加工か0.2m裏地なし機能耐溶剤全長(cm)30耐溶剤性有機溶剤全般耐透過性耐溶剤
  • 化学製品エッチング液 サンハヤト

    化学製品エッチング液

    サンハヤト
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
    種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
  • PE ハンディー缶 シービープラス

    PE ハンディー缶

    シービープラス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
  • ロック式オイルジャッキ マサダ製作所

    ロック式オイルジャッキ

    マサダ製作所
    ¥89,980税込¥98,978
    1箱(1台)
    翌々日出荷
    油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。
    付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
  • リニアブッシュシール付 ロングタイプ THK

    リニアブッシュシール付 ロングタイプ

    THK
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。
    仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
  • 雨よけシェード ダブル タカショー

    雨よけシェード ダブル

    タカショー
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ダブルの効果で、雨・日差しを防ぐ雨よけシェードダブル。紫外線をしっかり防ぎ、日焼け、退色、劣化から守ることができます。また雨の降りこみを軽減でき、生地はポリエステルPAコーティング撥水加工で耐水性能が一般的な雨傘基準の2倍。
    用途破れにくい。 真鍮(しんちゅう)ハトメ、 生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。材質ポリエチレン
  • 中性電解液 マイト工業株式会社

    中性電解液

    マイト工業株式会社
    ¥119,800税込¥131,780
    1缶
    当日出荷から4日以内出荷
    DC専用中性電解液の超強力タイプ。No.1、2D、2B等の光沢の少ない表面仕上げ材での使用を推奨。ヘアライン、鏡面等の光沢のある表面仕上げ材は表面仕上がりが変わる場合があります
    タイプ刷毛・各種クロス兼用液色ピンク処理方法水拭き
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリー DAILOVE

    軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリー

    DAILOVE
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    裏地無しの軽作業向け耐溶剤手袋です厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプ。より厳しい検査基準をクリアした品質。使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
    トラスコ品番721-9733材質ポリウレタン厚さ(mm)0.2色半透明サイズLL全長(cm)30中指長(cm)9.2手のひらまわり(cm)25.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDクロスネットNH(ニューハイグレード) JEFCOM(ジェフコム)

    LEDクロスネットNH(ニューハイグレード)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷
    電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。 耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。 樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
    長さ(m)2定格入力電圧(V)AC24使用環境条件-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44点灯方法交互点滅・全点灯取付間隔(cm)約10エコロジー商品省エネ・長寿命
  • リニアブッシュ THK

    リニアブッシュ

    THK
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。外筒とフランジは一体形で、ハウジングに直接固定でき、取付が簡単です。角フランジ形に比べて芯高さが低くすみ、コンパクトな設計ができます。標準形のリテーナが2個組み込んであり、モーメント負荷の箇所に最適です。ボール条列は平取りからの荷重に対し2条列で負荷するように組み込まれていますので寿命性能を向上できます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
    用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器。多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等仕様フランジ小判形種別ロングタイプ 外筒両端シール付形状小判フランジ形材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入 ミドリ安全

    耐薬品用手袋 ベンケイ 5双入

    ミドリ安全
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5双)
    当日出荷から9日以内出荷
    有機溶剤に使用しても変化の少ない耐溶剤・耐油性手袋です。
    入数(双)5機能耐薬品耐溶剤性有機溶剤全般
  • 軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリーズ ダイヤゴム

    軽作業向けの薄手溶剤手袋 ダイローブH20 DH20シリーズ

    ダイヤゴム
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5双)
    6日以内出荷
    裏地無しの軽作業向け耐溶剤手袋です厚さ0.2mm、裏地が無い薄手タイプ。より厳しい検査基準をクリアした品質。使用可能溶剤:トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。ゴム特有の臭いがせず、快適にご使用いただけます。
    サイズLLアズワン品番62-2692-95
  • リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 THK

    リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付

    THK
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状小判フランジ形
  • JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG JST(日本圧着端子製造)

    JST, VHシリーズ 両端に SVH-21T-P1.1 コンタクトを圧着 20 AWG

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥979税込¥1,077
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 圧着コネクタコネクタ B = 圧着コネクタAWG米国ワイヤゲージ規格 = 20ハウジング用コンタクト(RS品番353-1917)は別売り。. ボードコネクタVHコンタクトハウジング. VHシリーズの電線対基板コネクタと併用するためのJST製圧着コンタクト及びハウジング製品。 VHシリーズハウジングは、小型で耐久性に優れ、UL94V-0等級に適合しており、色は自然な白色です。. 特長と利点. 幅広い用途で使用可能な実績のあるボックスコンタクト. 大容量. 確実な接触及び実装. VHシリーズには以下も含まれます。. VHコンタクトについては、品番 ; 820-1163 820-1163 及び ; 353-1917 353-1917 を参照 VHケーブルアセンブリは、以下のコンタクトが配線済みです。 820-1131 820-1131 は、長さが150 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。 820-1135 820-1135 は、長さが300 mmで、両端にSVH-21T-P1.1コンタクトが付いています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAPTO角バイトホルダ BIG DAISHOWA

    CAPTO角バイトホルダ

    BIG DAISHOWA
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • リニアブレーキ 手動クランパー 旭精工

    リニアブレーキ 手動クランパー

    旭精工
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    ゼロバックラッシュ構造 クランプ状態 見える化 簡単操作 省スペース
    保持力(N)定格:400
  • CAPTO角バイトホルダBH型 BIG DAISHOWA

    CAPTO角バイトホルダBH型

    BIG DAISHOWA
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • きえーるD 排水管用 環境大善

    きえーるD 排水管用

    環境大善
    ¥16,500税込¥18,150
    1個(20L)
    9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる
  • 戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型 ベン

    戸別給水用減圧定流量弁(水・温水用) RF-44N型

    ベン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)注材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-157ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.02材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
  • 給湯器 パロマ

    給湯器

    パロマ
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    FFタイプ給湯器 オートストップタイプ
    設置形態屋内・FF式上方グリーン購入法適合
  • HDMIケーブル ルーメン

    HDMIケーブル

    ルーメン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    6日以内出荷
    HDMIのA-Aケーブルです。 ケーブルの長さは使い勝手のよい2mです。 片側がL字になっており、狭い空間でも使えます。 金メッキ加工をしているので、データの劣化対策も万全です。 高速伝送18Gbpsに対応し、4K HDR動画に対応します。
    規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)ケーブル長(m)2加工金メッキ解像度最大3840×2160@60Hz対応データ転送超高速:18Gbps映像・音声HDR、VRR、MTR、eARC(音声映像完全同期)
  • 戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型 ベン

    戸別給水用逆止減圧定流量弁(水・温水用) RFC-44N型

    ベン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    付属品ユニオン継手(パイプ・ナット・ガスケット)注4.、保温ケース(自己消火性)、テストガグ、圧力計用継手(二次側用で、本体取付け済み)材質(本体)CAC406規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-240ストレーナー60メッシュ許容差±20%以内流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合5~40)圧力(kPa)【逆止弁閉止】3以上取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.025材質(ダイヤフラム)塩素水耐性EPDM材質(ディスク)塩素水耐性EPDM耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
  • 給湯器 パロマ

    給湯器

    パロマ
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    5日以内出荷
    FFタイプ給湯器 オートストップタイプ
    設置形態屋内・FF式後方グリーン購入法適合
  • UAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用 プリンストン
    オレンジ
    グリーン
    シルバー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト

    UAG製 PATHFINDER iPhone 12 Pro Max 用

    プリンストン
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    5日以内出荷
    UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
    タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
  • サンパイプ用ハンガーサドル低 三桂製作所

    サンパイプ用ハンガーサドル低

    三桂製作所
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    11日以内出荷
  • MY Series(MY1H20-350L7S) SMC

    MY Series(MY1H20-350L7S)

    SMC
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • MY Series(MY1H20-200L7S) SMC

    MY Series(MY1H20-200L7S)

    SMC
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ストローク(mm)200配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
  • ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー MARUTO(大久保製作所)

    ハーフファスナー裏起毛サイクルカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    10日以内出荷
    2種類の素材とハーフファスナーの追加でよりかけやすく。カバー上部は超音波加工で溶着しているから、雨が浸入しにくい!。表は耐久性に優れたP-EVA、内側は裏起毛を使っているので、大事な自転車に傷が入りにくくなっています。カバーの半分は柔らかい生地で、重くなりすぎないから車体にかけやすい。中央にファスナーがあるからカバーが開きやすく、車体にかけやすい。中央ファスナーを使用すれば、カバーをめくりあげることなく立ったままスムーズにバッテリー交換をすることが可能です。前方にある内径38mmのアイレットで太めのロックも使用可能。※ロックは別売りです。中央の面ファスナーを留めて後方のコードロックを締めると、カバーのバタつきと風飛びを抑えることが出来ます。
    用途材質:生地表 / P-EVAフィルム・生地裏 / ポリエステル起毛・カバー下部 / 150Dポリエステル。サイズ:後ろかご装着車20~27型、後子供座席装着車、前後子供座席装着車など。全長:214cm・前高:88cm・後高:86cm・ハンドル幅:67cm・マチ後幅:40cm
  • H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000 シマブン

    H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000

    シマブン
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    8日以内出荷
    グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
    仕様H20用材質ステンレス長さ(mm)1000厚さ(mm)3外寸(mm)23×30仕上2B材質(アンカー)鉄
  • コネクタ端子台(PCIVシリーズ) 東洋技研

    コネクタ端子台(PCIVシリーズ)

    東洋技研
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    スプリング圧結線方式を採用しました。ネジ結線と違い、スプリング圧による安定した結線力を長期にわたり保持します。 単線、及び棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけでスピーディな結線作業が行えます。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC125端子間ピッチ(mm)7.62適合電線(mm2)単線/Φ0.5~1.6、撚り線/AWG28~16、0.08~1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~+60コネクタヒロセ(MIL) 20P結線方式スクリューレス/MIL耐電圧(V/min)AC600定格電流(JIS)(A)1定格電流(IEC)(A)1
  • UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用 プリンストン
    ブラック
    ブルー
    レッド

    UAG製 MONARCH iPhone 12 Pro Max 用

    プリンストン
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用プレミアムケース。
    タイプケース型対応機種iPhone 12 Pro Max特性耐衝撃
  • UAG製 CIVILIAN iPhone 12 Pro Max 用 プリンストン
    グリーン
    シルバー
    パープル
    ブラック
    ブルー

    UAG製 CIVILIAN iPhone 12 Pro Max 用

    プリンストン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
  • U by UAG製 LUCENT iPhone 12 Pro Max 用 プリンストン
    オレンジ
    グレー
    ピンク

    U by UAG製 LUCENT iPhone 12 Pro Max 用

    プリンストン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    UAG社製耐衝撃ケース。U by UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。
  • UAG製 METROPOLIS LT iPhone 12 Pro Max 用 プリンストン
    ブラック
    ブラウン

    UAG製 METROPOLIS LT iPhone 12 Pro Max 用

    プリンストン
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    5日以内出荷
    UAG社製耐衝撃ケース。UAG社製耐衝撃iPhone 12 Pro Max 用ケース。