カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- RS PRO(101)
- TRACO POWER(13)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- LINKMAN(10)
- omron(オムロン)(9)
- ホンダ(8)
- SICK(6)
- EPCOS(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- SMC(4)
- フエニックス・コンタクト(4)
- BULGIN(4)
- EATON(イートン)(4)
- Festo(4)
- エスコ(3)
- 日本モレックス(molex)(3)
- MARQUARDT(3)
- FTDI Chip(3)
- ブランドをもっと見る
「m-5ul」の検索結果

タックタイ スリットタイプ 黒 UL認定品
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(10本)当日出荷UL認定品です。ケーブルにあらかじめ取り付けておけば、全体を束ねるときに簡単に結束できます。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。繰り返し使用できます。用途ケーブルなどの結束。トラスコ品番818-0279材質表:ナイロン裏:ポリプロピレン長さ(mm)305幅(mm)12.7厚さ(mm)2.5色黒質量(g)41使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81引張強度(N)178使用場所屋内
タックタイ(UL承認部品 マルーン)
PANDUIT(パンドウイット)¥24,980税込¥27,4781式(100本)6日以内出荷ケーブルに予め取り付けておけば、全体を束ねる時に簡単に結束できます。 UL認定品です。 です。 M5ネジを使用してパネルに取り付けることもできます。 簡単に取り外し再使用できるためケーブルの移設、増設、変更にも素早く対応できます。 振動に強く、緩むことがありません。 10本が連なって巻かれています。 幅:12.7mm 長さ:305mm 厚さ:2.5mm 最大結束径:81Φmm 最小結束径:6Φmm ループ引張強度:178N 色:マルーン 使用温度範囲:-17~50℃ 屋内用 材質:ナイロン 10本入り材質ナイロン色マルーン使用温度範囲(℃)-17~50最大結束径(Φmm)81寸法(幅W×長さL)(mm)12.7×305