カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BIGM(丸山製作所)(159)
- ALBA(アルバ)(8)
- 三菱マテリアル(6)
- 日本ケミコン(5)
- CKD(4)
- 室本鉄工(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
- リスパック(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- タンガロイ(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- トップ工業(1)
- TRUSCO(1)
- 日立(1)
- 明工社(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ブランドをもっと見る
「mp250」の検索結果

マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100枚)ほか当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1袋ほか当日出荷から翌々日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示材質ナイロン66幅(mm)19.1厚さ(mm)0.3色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980税込¥70,3781袋20日以内出荷ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。 水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。 マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。用途ケーブルなどの識別、表示トラスコ品番828-1562材質ナイロン66長さ(mm)63.5幅(mm)44.5厚さ(mm)0.3質量(kg)1色白使用温度範囲(℃)-60~80適合幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内