カテゴリ
- 農業機械(16)
- バイク部品(9)
- 電気材料(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク純正部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mp250-c」の検索結果

マーカープレート 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥5,298税込¥5,8281袋(100枚)当日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。色黒固定方法結束バンド取付穴径(Φmm)5適合バンド幅(mm)2.3~4.8特性耐候
マーカープレート 白
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋当日出荷から翌々日出荷水平や垂直、タグ方式や巻き込み方式で取り付けることができます。マーキングペン、ラベルなどで表示ができます。用途ケーブルなどの表示。材質ナイロン66色白適合バンド幅(mm)2.3~4.8
ハンドルレバーS(YL14) K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個欠品中純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 23X-83912-00 23X-83912-01 23X-83912-02 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 RZ50(5FC)・TZM50R(4KJ)・TZR50(3TU)・TZR50R(4EU)・TW225E(5VC)・TW200E(5LB)・セロー225(4JG1-6/3RW)・セロー225(5MP)・セロー250(3C5/1YB)・WR250R/X(3D7)・WR250R/X(3D7)等 詳しくは適合表参照.主な適合車種TW200 1987-1998年式:2JL0/4CS1-2に適合
右レバー
KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別右
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m RICOH リコー imagio MP C1500 対応 通信ケーブル プリンター
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【RICOH リコー】。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★ファクシミリ。RICOH FAX 5520。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタルフルカラー複合機。imagio MP C1500。imagio MP C1600。imagio MP C1800。imagio MP C2200。imagio MP C2201。imagio MP C2500。imagio MP C2801。imagio MP C2802。imagio MP C3000。imagio MP C3301。imagio MP C3302。imagio MP C3500。imagio MP C3500it。imagio MP C4000。imagio MP C4000it。imagio MP C4001。imagio MP C4001it。imagio MP C4002。imagio MP C4500。imagio MP C4500it。imagio MP C4510e1。imagio MP C5000。imagio MP C5000it。imagio MP C5001。imagio MP C5001it。imagio MP C5002。imagio MP C6000。imagio MP C6001。imagio MP C7500。imagio MP C7501。imagio Neo C200。imagio Neo C245 (オプション対応)。imagio Neo C246。imagio Neo C285。imagio Neo C325 (オプション対応)。imagio Neo C325it (オプション対応)。imagio Neo C355。imagio Neo C355it。imagio Neo C380 (オプション対応)。imagio Neo C385 (オプション対応)。imagio Neo C385it (オプション対応)。imagio Neo C455。imagio Neo C455it。imagio Neo C600。imagio Neo C600Pro。RICOH IM C2000。RICOH IM C2010。RICOH IM C2500。RICOH IM C2510。RICOH IM C300。RICOH IM C3000。RICOH IM C3010。RICOH IM C3500。RICOH IM C3510。RICOH IM C4500。RICOH IM C5500。RICOH IM C5510。RICOH IM C6000。RICOH IM C6010。RICOH IM C6500。RICOH IM C8000。RICOH MP C1803。RICOH MP C2503。RICOH MP C2504 (オプション対応)。RICOH MP C3003。RICOH MP C3004 (オプション対応)。RICOH MP C3004RC (オプション対応)。RICOH MP C306。RICOH MP C307 (オプション対応)。RICOH MP C3503。RICOH MP C3504 (オプション対応)。RICOH MP C4503。RICOH MP C4504 (オプション対応)。RICOH MP C4504RC (オプション対応)。RICOH MP C5503。RICOH MP C5504 (オプション対応)。RICOH MP C6003。RICOH MP C6004 (オプション対応)。RICOH MP C6502。RICOH MP C6503 (オプション対応)。RICOH MP C8002。RICOH MP C8003 (オプション対応)。★デジタルモノクロ複合機。imagio MP 1100。imagio MP 1300。imagio MP 1350。imagio MP 1600。imagio MP 2550。imagio MP 2552。imagio MP 3350。imagio MP 3352。imagio MP 4000。imagio MP 4002。imagio MP 5000。imagio MP 5002。imagio MP 6000。imagio MP 6001。imagio MP 6001GP。imagio MP 6002。imagio MP 6002GP。imagio MP 7500。imagio MP 7501。imagio MP 7502。imagio MP 8000。imagio MP 9000。imagio MP 9001。imagio MP 9002。imagio Neo 1050Pro (オプション対応)。imagio Neo 135。imagio Neo 165。imagio Neo 221 (オプション対応)。imagio Neo 250。imagio Neo 271 (オプション対応)。imagio Neo 300。imagio Neo 351 (オプション対応)。imagio Neo 352 (オプション対応)。imagio Neo 353。imagio Neo 451 (オプション対応)。imagio Neo 452 (オプション対応)。imagio Neo 453。imagio Neo 600。imagio Neo 601 (オプション対応)。imagio Neo 750。imagio Neo 751 (オプション対応)。imagio Neo 752。imagio Neo 753。imagio Neo 900Pro (オプション対応)。RICOH IM 430F。RICOH IM 7000。RICOH MP 1301。RICOH MP 1601。RICOH MP 2553。RICOH MP 2554。RICOH MP 2555 (オプション対応)。RICOH MP 305+SPF。RICOH MP 3353。RICOH MP 3554。RICOH MP 3555 (オプション対応)。RICOH MP 401 SPF。RICOH MP 4054。RICOH MP 4055 (オプション対応)。RICOH MP 5054。RICOH MP 5055 (オプション対応)。RICOH MP 6054。RICOH MP 6055 (オプション対応)。RICOH MP 6503 (オプション対応)。RICOH MP 7503 (オプション対応)。RICOH MP 9003 (オプション対応)。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★デジタル広幅複合機。imagio MP W2400。imagio MP W2401。imagio MP W3600。imagio MP W3601。imagio MP W4000。imagio MP W4001。imagio MP W5100。imagio MP W5100。imagio MP W7140。imagio MP W7140。imagio Neo W400 (オプション対応)。imagio Neo W7050シリーズ。RICOH MP CW1200。RICOH MP CW1201。RICOH MP CW2200。RICOH MP CW2201。RICOH MP W4002 (オプション対応)。RICOH MP W6700 SP。RICOH MP W7100。RICOH MP W8140。★デジタル印刷機。RICOH DD 5441。RICOH DD 5451。RICOH DD 5550。RICOH DD 5650。★再生機(リコンディショニング機)。imagio MP 2550RC。imagio MP 3350RC。imagio MP 4000RC。imagio MP 5000RC。imagio MP 6000RC。imagio MP 6001RC。imagio MP 7500RC。imagio MP 7501RC。imagio MP C2500RC。imagio MP C2800RC。imagio MP C2801RC。imagio MP C3500RC。imagio MP C4000RC。imagio MP C4001RC。imagio MP C6000RC。imagio Neo 250RC。imagio Neo 300RC。imagio Neo 453RC。RICOH MP C3003RC。RICOH MP C4503RC。★プロジェクター。IPSiO PJ WX5350N。RICOH PJ WX5361N。RICOH PJ X5371N。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
セロー225等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット6日以内出荷から9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
セロー225等 右レバー
ALBA(アルバ)¥2,390税込¥2,6291個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体メーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、SDR200(87) /2TV、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250R(83-85) /29L、SRX250/F(84-90) /3WP1/51Y、TZR250(85-88) /1KT/2AW/2XT1、TZR250(後方排気)(89) /3MA1、RZ350R(83-84) /29K、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、XJ400Z/ZE/ZS(83-85) /33M、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y、FZR1000(89-90) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
RZ50 (98-00) 等 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個7日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZR125(87-94) /2RM/3TY1-4、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、DT230ランツァ (97-98) /4TP1-2、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、XT400Eアルテシア(91-92) /4DW1/2左右区別右適合排気量(cc)50
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoMP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.47、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.37、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.36、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.34、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ボルト_No.48、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.37、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.48
エアークリーナ エレメント
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.4、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.4、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.4、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.4、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 エアークリーナ エレメント_No.4
マフラアンゼンカバーサポート
BIGM(丸山製作所)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷図解NoMP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.15、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラアンゼンカバーサポート_No.15、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラアンゼンカバーサポート_No.15、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラアンゼンカバーサポート_No.15、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.121、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラアンゼンカバーサポート_No.15、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.54、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラアンゼンカバーサポート_No.15、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.54、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.15
フューエルタンクステー
BIGM(丸山製作所)¥6,398税込¥7,0381個8日以内出荷図解NoMS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.92、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.12、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.48、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.34、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フユーエルタンクステー_No.48
スロットル バルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.45、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットル バルブ_No.32、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットル バルブ_No.32、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.19、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.32、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.45、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットル バルブ_No.32、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.22、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットル バルブ_No.32、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.20、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.22、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 スロットル バルブ_No.32、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.16、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.45
ピストンピン
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷図解NoMSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.10、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.27、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピン_No.27、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピン_No.27、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.10、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.11、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.19、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピン_No.27、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピン_No.27、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ピストンピン_No.27、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.37、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.27
マフラ ASSY
BIGM(丸山製作所)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷規格2~4フクム図解NoMS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.1、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.109、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラ ASSY_No.1、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラ ASSY_No.1、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.39、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.1、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.39、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラ ASSY_No.1、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラ ASSY_No.1、KP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 マフラ ASSY_No.1、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.1、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.1
ストップスイッチ アッセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷図解NoKP-252 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MS160EMK エンジン(カム,クランククシャフト,マグネト部品_No.33、MP2500EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.25、MSW-70-K カム,クランクシャフト,マグネト部品_No.33、MP2520EW-K リコイルスタータ,マグネト部品_No.25、MP2500E-M332155 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MP2500E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MP2520E-K リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、KP-250 リコイルスタータ,マグネト部品 ストップスイッチ アッセンブリ_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(リコイルスタータ マグネロ 付属品)部品_No.24、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.45
メイン ジェット
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.46、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.32、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 メイン ジェット_No.46、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.35、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.45、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.46、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 メイン ジェット_No.46、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.35、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 メイン ジェット_No.46、MS153EMK エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 メイン ジェット_No.46、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 メイン ジェット_No.46
フューエルフイルタ ホルダ
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷図解NoMEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.24、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.24、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.105、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.21、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエルフイルタ ホルダ_No.21、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.21、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.10、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.24
ブレザシツ カバー
BIGM(丸山製作所)¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.18、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ブレザシツ カバー_No.18、MP2530EW-K クランクケース,シリンダヘッド部品_No.48、KP-252 クランクケース,シリンダ部品 ブレザシツ カバー_No.18、MS160EMK エンジン(シリンダ,プレザ.スパイラルケース)部品_No.18、MP2500EW-K クランクケース,シリンダ部品_No.18、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.51、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ブレザシツ カバー_No.18、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ブレザシツ カバー_No.18、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(クランクケース シリンダ バルブ カム軸 クランク軸)部品_No.17、MSW-70-K シリンダ,ブレザ,スパイラルケース部品_No.18、MP2500E-K クランクケース,シリンダMP2500E-K部品 ブレザシツ カバー_No.18
フューエル パイプ 1
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoMP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.96、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.12、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.15、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.15、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 フユーエル パイプ 1_No.12、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.15
ナット
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481セット(5個)8日以内出荷図解NoKP-500 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ナット_No.6、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.50、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.11、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ナット_No.7、KP-402 マフラ,ピストン.クランクシャフト,フューエルタンク部品 ナット_No.11、MBW35GP-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.17、KP-250 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.43、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ナット_No.8、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.10、MBW35GP-K フューエルタンク,マフラ部品_No.24、MP4000E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ナット_No.27、MP2520E-K クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.43、MP2500E-M332155 クランクケース,シリンダ部品 ナット_No.43など
フューエルタンク キャッププレート
BIGM(丸山製作所)¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷図解NoKP-252 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンク キャッププレート_No.45、MP2500EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.45、MSW-70-K マフラ,フィルタ,フューエルタンク部品_No.33、MP2520E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンク キャッププレート_No.45、MS153EMK エンジン(クランクケース.シリンダ)部品_No.89、MP2500E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンク キャッププレート_No.45、MP2500E-M332155 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンク キャッププレート_No.45、MP2520EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.45、MP2530EW-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品_No.29、KP-250 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フューエルタンク キャッププレート_No.45、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(フューエルタンク フューエルフィルタ ガバナ)部品_No.6、MS160EMK エンジン(マフラ,フィルタ,フューエルタンク)部品_No.33
ニードルバルブ アッセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥4,898税込¥5,3881個8日以内出荷図解NoMP2520EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、KP-252 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E-M332169 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、KP-800 エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MP2500EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MP8000E-K エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MSW-70-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.15、MSW-72-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2530EW-K エアクリーナ,キャブレタ部品_No.25、MEC60C-2コンプレッサ エンジン(エアクリーナ マフラ キャブレタ)部品_No.12、KP-250 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MI-A2502エンジン(新)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MSW1008-K 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MP2520E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MSW1008-K-1 燃料関係,気化器,エアクリーナ,マフラ,付属品部品_No.35、MS160EMK エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.15、MP2500E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP2500E-M332155 エアクリーナ,キャブレタ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.25、MP8010E エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ部品 ニードルバルブ アッセンブリ_No.10、MS171EMK-1 キャブレタ エアクリーナ部品_No.6
スタータノブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷図解NoMP8010E-M332163 マフラ,リコイルスタータ,フューエルタンク部品 スタータノブ_No.24、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.34、MRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.51、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン マグネト リコイルスタータ部品_No.33、MP8010E-5M332058 フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ部品 スタータノブ_No.28、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.60、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、MSA615R8CG-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.32、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コックなど
マジェスティ/TW200/225等 左レバー
ALBA(アルバ)¥1,490~税込¥1,639~1個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左単体メーカーYAMAHA適合車種DT50 (84/88-96) /4KN1/4/7/9、RZ50 (98-00) /5FC1-2、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TZ125(93-00) /4JT、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200/E(ドラムブレーキ)(91-99) /2JL/4CS1-6、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、SR250 /4J1、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、TY250R/S(84-86) /38V/53Y、TZ250(91-95) /3YL1/4DP、TZ250(95-01) /4TW1、TZR250R/RS/R-SP/SPR(91-95) /3XV1-C、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /、RZ350(80-82) /4UO、SR400(85-00) /1JR/3HT1-B、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、WR400F(97-99) /5GS1-4/5BE3/5BF1-4/5GR3、XZ400D(82) /14X/24R、XT400 /5Y7、SR500(85-99) /1JN/3GW1-9、SR500 /34A/33Y、XT500Zテネレ(84) /39F、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XTZ660(91-98) /3YF、FZR750(89-90) /3PK、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、YZR750R /3FV1、GSX750Sカタナ/S (82-83) /S/SS/S2/S2C GS75X左右区別左適合排気量(cc)50
TW200等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入り色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD左右区別左右セット適合排気量(cc)50
マジェスティ250/C(ドラム)/トリッカー/ブロンコ 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (98-00) /5FC1-2、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、マジェスティ250SV/ABS/C(Rディスク)(97-06) /YP250S/A 5CG1-4/5SJ、トリッカー(04) /DG10J、RZ250(80-81) /4L3、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XS250/S(82) /17A (XS250E)、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、RZ350(80-82) /4UO、XS400S(81-82) /16Y (XS400SP)、XZ400D(82) /14X/24R、XZ550D(83) /30R、XJ650S(80-82) /4L6、XJ750E(81) /5G8、XJ750D/DⅡ(83) /5G8、XTZ750(89-93) /3LD、XV750S(81-83) /5E5、FZR1000EUROPE(91) /3GM左右区別右適合排気量(cc)50
マジェスティ250/C等 左右セットレバー
ALBA(アルバ)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット欠品中ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容左右1本づつ計2本入りメーカーYAMAHA適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、YZ80/LW (93-01) /4GT2/4/8/G 4LB2/4/6/E、YZ125(89-99) /3SR/4JY/4PE/4SS/4XM/5DH/5HD/5MV、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、TDR250(88) /2YK1、TT250R/Raid(93-97) /4GY/4RR/4GY/4WA、XT250(83-85) /48Y、スコティッシュ250(94) /TY250ZS 4ML1 、YZ250(89-99) /左右区別左右セット
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ
CKD¥12,013税込¥13,2141台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ
CKD¥13,263~税込¥14,589~1台10日以内出荷から11日以内出荷環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】3位置PAB接続種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応