ステンレススチールマウントPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ステンレススチールバンド用の、ネジ止め式固定具です。
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。
1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。色シルバー材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウントPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
用途ケーブルなどの保持、固定。色シルバー材質ステンレス(SUS304)トラスコ品番496-2001質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外