絞り込み
コネクタ形状
- LCコネクタ - LCコネクタ(6)
- LCコネクタ - SCコネクタ(2)
- SCコネクタ - SCコネクタ(3)
- その他(3)
ケーブル長(m)
- 0.5未満(1)
- 1~2未満(5)
- 2~3未満(4)
- 3~5未満(5)
- 5~10未満(5)
- 10~50未満(3)
- 50~100未満(1)
ファイバータイプ
- マルチモード(8)
芯数
- 2(8)
- 6(1)
- 12(3)
- 24(2)
使用場所
- 屋内用(2)
色
その他(1)
ブルー(11)
その他・ブルー
ケーブル外径(Φmm)
- 1.6(8)
- 3(2)
- 3.0(1)
1.6・3・3.0
変換タイプ
- オス - オス(3)
オス - オス
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(1)
- サンワサプライ(33)
- ダイヤトレンド(85)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- RS PRO(22)
- メディアカバーマーケット(71)
- MAD MAX(マッドマックス)(32)
- StarTech.com(21)
- 三桂製作所(10)
- セコ・ツールズ・ジャパン(9)
- プラネックスコミュニケーションズ(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- パイオニア(5)
- オオモリ(4)
- 富士電機(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- THECUT(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- Andaseat(アンダシート)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「om3」の検索結果

光ファイバーOM3パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70難燃性ライザー挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーOM3パッチコード 両端LC
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に色ケーブル:アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザーケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オス
光ファイバーパッチコード エンタープライズグレード NetKey
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷パンドウイット製「エンタープライズグレード(オフィス向け)NetKeyシリーズ」の光ファイバーパッチコードです。「NetKeyシリーズ」はパンドウイットのセカンドブランド製品ラインアップです。取り扱い製品を絞ることでコストパフォーマンスを向上させ、よりリーズナブルな価格帯を実現しました。TIA/EIA-568-C.3-1に準拠したデータセンター、通信室、オフィスでの利用に適した製品です。用途通信ケーブル引き込み設備、通信室、データセンター、オフィスのデスク周り等でのインターコネクトおよびクロスコネクトに。仕様両端LCデュプレックス極性AtoB色ケーブル:アクア芯数2難燃性グレード:LSZH使用場所室内RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)最大0.30減衰量(dB)26
SFQシリーズ MPO光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1式当日出荷から6日以内出荷SFQシリーズ MPO光ファイバーカセットになります。芯数12コネクタ形状LCコネクタ
光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,698~税込¥6,268~1本ほか当日出荷から4日以内出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。色アクアタイプOM3
光ファイバー SCアダプタパネル デュプレックス 6芯 OM4 1個入り
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ファイバータイプ別に色分けができます。 光ファイバートレー、光ファイバーエンクロージャー、光ファイバーアダプタパッチパネルにワンタッチで脱着可能です。 ジルコニア製スリーブを使用しています。用途光ファイバーSCコネクタ仕様SCデュプレックス、【アダプタ数】3トラスコ品番148-7210色アクア質量(g)64タイプOM3/OM4使用温度範囲(℃)-10~60縦(mm)35.2横(mm)109.1
光ファイバーパッチコード 両端LCデュプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に色アクア使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6減衰量(dB)26以上変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタコネクタ2LCコネクタ
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥7,798税込¥8,5781本当日出荷から9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)仕様両端LCデュプレックス材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂幅(mm)12.95色ケーブル・ブーツ:アクア高さ(mm)9.02使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27ケーブル外径(Φmm)1.6曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16)挿抜耐久500回減衰量(dB)26以上
研磨済みLC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から翌々日出荷シンプレックスLC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。用途光ファイバー通信に材質(本体)プラスチック、サーモプラスチック、ジルコニア セラミック使用温度範囲(℃)-10~60挿抜耐久500回以上使用場所屋内挿入損失(dB)0.3(平均)
光ファイバーパッチコード 標準損失タイプ(両端デュプレックスLC コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。全数検査済みですので安心してお使いいただけます。用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス色アクアタイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス
PANDUIT(パンドウイット)¥189,800税込¥208,7801箱(100個)4日以内出荷から100日以内出荷マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。質量(kg)3.27材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック長さ(m)56.6使用温度範囲(℃)-10~60挿入損失(dB)0.3(平均)
Opticom QuickNet 光ファイバーカセット
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980税込¥104,4781式6日以内出荷Opticom デュプレックスLC 24芯用 MPO光ファイバーカセット FC2XO-24-10AS仕様LCデュプレックス色アクアタイプOM3芯数24挿入損失(dB)最大0.5減衰量(dB)26以上
プッシュブル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981本9日以内出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)用途光ファイバー通信に。仕様両端LCデュプレックス幅(mm)12.95材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂色アクア高さ(mm)9.02タイプOM3使用温度範囲(℃)-20~70最小曲げ半径(mm)32縦(mm)51.27難燃性ライザー(OFNR)ケーブル外径(Φmm)1.6挿入損失(dB)最大0.15減衰量(dB)26以上
プッシュプル式LCデュプレックス光ファイバーパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。用途光ファイバー通信に。トラスコ品番194-9258色ケーブル:アクアタイプOM3長さ(m)10芯数2外径(mm)1.6減衰量(dB)反射:>26dBケーブル径(Φmm)1.6ファイバータイプライザーケーブルタイプ1.6mm