金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属センサー感知可能バンド(ポリプロピレン)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)当日出荷
金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知することができる特徴を持っています。明瞭で判別しやすい青色のため、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。明耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
用途電線、ケーブル固定、結束。仕様屋内用材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー使用温度範囲(℃)-60~115規格UL規格品
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
色分け、識別に最適です。
テフゼル結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥4,598~税込¥5,058~
1袋(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ガンマー放射線に強く、耐候性、耐紫外線性および耐薬品性に優れています。テフゼルはU.L難燃性で94V-Oに適合しています。-59℃から170℃までの厳しい環境での使用に適しています。
用途石油精製工場、化学プラント、原子力発電所、耐薬品、耐熱を要求される場所。屋外用。仕様屋外用材質テフゼル(フッ素系樹脂)規格UL規格品
ポリプロピレン結束バンド(耐薬品性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、屋内での使用に適しています。
用途電線、ケーブル固定、結束。材質ポリプロピレン(PP)色緑使用温度範囲(℃)-59~115特性耐薬品
ストライプナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
柔軟性に優れており電線にピッタリとフィットします。色分けによる識別などに最適です。
用途ケーブルの結束、固定に。長さ(mm)102幅(mm)2.5質量(g)18使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)21ループ引張強度規格値(N[kgf])80
PEEK結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から9日以内出荷
材質ポリエーテルエーテルケトン使用温度範囲(℃)-60~260寸法F(mm)4.9寸法D(mm)3.3寸法E(mm)4.8寸法B(mm)2.6寸法C(mm)1.2ループ引張強度規格値(N[kgf])156[15.9]推奨適合工具GTS、PTS
ナイロン結束バンド オレンジPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色オレンジ材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 赤PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色赤材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 青PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色青使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ポリプロピレン結束バンド(耐紫外線タイプ)PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
耐薬品性に優れた材質で、耐紫外線性にも優れています。
用途電線、ケーブル固定、結束。色黒材質耐候性ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-59~115特性耐候、耐薬品、耐紫外線
ナイロン結束バンド 難燃性黒PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
難燃性のナイロン結束バンドです。
用途ケーブルの結束。材質難燃性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~100使用場所屋内特性難燃
ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別色白材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)当日出荷から30日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66色黄使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途ケーブルの結束、識別。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
ナイロン結束バンド 耐熱性PANDUIT(パンドウイット)¥52,980税込¥58,278
1箱(10袋×1000本)
23日以内出荷
耐熱性タイプのナイロン結束バンドです。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束に。適合屋内用トラスコ品番267-9588材質耐熱性ナイロン6.6長さ(mm)99幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色薄緑使用温度範囲(℃)-60~115規格UL、CSA規格品最大結束径(Φmm)22引張強度(N)80最小結束径(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性
ヘーラー結束バンドPANDUIT(パンドウイット)¥65,980税込¥72,578
1箱(1000本)
30日以内出荷から90日以内出荷
屋外使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。トラスコ品番403-6883セット内容結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個材質耐候性ナイロン66色黒質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内外用特性耐候
屋内使用結束バンド、固定具キットボックスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途電線ケーブルの固定・結束。色ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番403-6875セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内用