押し込み型固定具PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,878
1セット(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
取り付けパネルの外側に固定具の足が突き出しては困る所での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~4.8
押し込み型固定具 ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から20日以内出荷
用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
押し込み型固定具 耐熱性黒PANDUIT(パンドウイット)翌々日出荷から20日以内出荷
材質耐熱性ナイロン66色黒取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2