カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ホンダ(1,501)
- BIGM(丸山製作所)(345)
- 三菱ふそう(190)
- YAMAHA(ヤマハ)(23)
- MAZDA(マツダ)(19)
- ASUS(エイスース)(13)
- パトライト(PATLITE)(10)
- GBRacing (ジービーレーシング)(10)
- brembo(7)
- 東芝ライテック(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- コミネ(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(4)
- 日野自動車(4)
- SPARKFUN(4)
- ブランドをもっと見る
「rcy」の検索結果
特価

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2) 白
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781巻欠品中電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。用途各種電線の損傷防止。トラスコ品番731-1516材質難燃性ポリエチレン(UL94V-2)厚さ(mm)1.8質量(kg)6色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-40~50最大結束径(Φmm)76.2チューブ外径(Φmm)25.4チューブ内径(Φmm)21.8
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥5,598~税込¥6,158~1巻当日出荷から20日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
パンラップ
PANDUIT(パンドウイット)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、どこからでも電線を引き出すことができます。用途屋内用。電線およびケーブルの保護。
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥8,198~税込¥9,018~1巻当日出荷から9日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0材質難燃性ポリエチレン色白長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内
自在ブッシュ スリット付き・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981巻9日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 スリットが入っているのでカーブしている箇所にも使用しやすいです。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0トラスコ品番814-6660材質難燃性ポリエチレン幅(mm)5.4色白高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1巻15日以内出荷から30日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1巻30日以内出荷から95日以内出荷取り付けは簡単で速やかにできます。用途各種電線の損傷防止使用温度範囲(℃)-40~50
自在ブッシュ スリットなし・ロールタイプ 難燃性白
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781巻95日以内出荷柔軟性があるので取付パネルにしっかりと取り付けられます。 長尺になっているので必要な長さでカットできて無駄が出ません。 はめ込み方式なので簡単に取付できます。 形状が台形の為、2.4mm、3.2mmの板厚に兼用できます。 接着剤を使って固定することもできます。 パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。 難燃性タイプです。UL94V-0の材料を使用しています。用途ケーブルの保護。仕様UL94V-0トラスコ品番814-6674材質難燃性ポリエチレン幅(mm)5.4色白高さ(mm)5.7質量(g)862長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内推奨板厚(mm)2.5~3.7