カテゴリ

  • 電気材料(8)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • NS(日進工具)(18)
  • レイ・アウト(14)
  • REX(レックス)[自動車用品](12)
  • Schutzinger(12)
  • goot(太洋電機産業)(10)
  • 岡崎精工(9)
  • IKO(日本トムソン)(9)
  • ネグロス電工(7)
  • MSTコーポレーション(6)
  • 千代田通商(6)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • NTN(エヌティーエヌ)(5)
  • JTC(5)
  • 大洋ツール(5)
  • SIEMENS(5)
  • unitech(5)
  • TRUSCO(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rt-4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
  • テンション保持型ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)

    テンション保持型ステンレススチールバンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷から9日以内出荷
    硬い束線の結束を可能にしたステンレスバンドです。 硬く弾力性のないもの、振動のある箇所、過酷な環境でも強い締め付け力を保持します。 硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。
    用途過酷な環境、硬いものへの結束。材質SUS304
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1袋(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222使用場所屋内
  • リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • エラストマー製結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    エラストマー製結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1袋
    当日出荷から3日以内出荷
    柔軟性のある材質で通信ケーブルなどを強く締め付けることがありません。 取り外し可能でケーブルの移設や増設に対応できます。 弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。
    用途ケーブルなどの結束。材質サーモプラスチックポリウレタン幅(mm)12.7厚さ(mm)2.3使用温度範囲(℃)-40~50引張強度(N)80特性難燃
  • FiberRunnerT字フィッティング PANDUIT(パンドウイット)

    FiberRunnerT字フィッティング

    PANDUIT(パンドウイット)
    89,980税込98,978
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    光ファイバ等のデリケートなケーブルを、確実に保護します。施工や設計等の運用も容易です。
    用途光ファイバ配線の保護に。高さ(mm)107.2曲げ半径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLTタイプ アルミケーブルタイ PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ アルミケーブルタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1箱(250本)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインで取り付けが簡単、しかも軽く柔軟性はバツグンです。 締めた後の外観もきれいに仕上げられます。 全てのエッジが面取りされているため安全です。
    材質アルミ使用温度範囲(℃)-80~538適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT・RT2HT
  • ヒートトレースウェーブタイ PANDUIT(パンドウイット)

    ヒートトレースウェーブタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    49,980税込54,978
    1袋
    20日以内出荷
    無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。
    用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
  • MLTタイプ ステンレスタイ SUS304 PANDUIT(パンドウイット)

    MLTタイプ ステンレスタイ SUS304

    PANDUIT(パンドウイット)
    64,980税込71,478
    1箱(250本)
    30日以内出荷
    独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 すべてのエッジが面取りされているため安全です。
    材質SUS304使用温度範囲(℃)-60~538