カテゴリ
- 農業機械(877)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(460)
- 切削工具(209)
- 油圧機器・油圧ホース(207)
- FA担当者のオススメ新商品(193)
- 自動車純正部品(178)
- 制御機器(167)
- バイク部品(65)
- 配管・水廻り設備部材(63)
- 家電(42)
- パソコン/周辺機器(31)
- メカニカル部品(25)
- バイク純正部品(24)
- 測定用品(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 自動車補修部品(23)
- トラック用品・パーツ(19)
- 店舗什器・備品(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- 電気材料(15)
- オフィス家具(13)
- 防犯用品(12)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 物流用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- タイヤ・足回り(6)
- バッテリー・電装(6)
- カー用品(6)
- 保管用品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 梱包用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建築金物(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 学童・教育用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業服(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(851)
- CKD(94)
- IDEC(和泉電気)(23)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(20)
- MAZDA(マツダ)(35)
- omron(オムロン)(24)
- REGZA(31)
- RS PRO(30)
- SMC(156)
- TRUSCO(22)
- イスカル(44)
- ニッタ(78)
- ニューマシン(26)
- ホンダ(198)
- 京セラ(38)
- 日東工器(49)
- 清水製作所[継手](125)
- 渡辺電機工業(23)
- 群協製作所(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

EPDMゴムロール 粘着付
WAKI(和気産業)(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷から9日以内出荷屋外でも安心して使える耐候性に優れたゴム 色移行しにくく、周囲を汚染しにくい材質です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
テプラ テープカートリッジケース
キングジム(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。付属品テープボックス4個トラスコ品番781-4402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)317高さ(mm)245奥行(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×70×245収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
T&D 温度記録計
T&D(ティアンドデイ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷K、J、T、S、Rの熱電対センサに対応。1台で4チャンネルの温度を測定記録可能。レコーダー本体は4台まで連結でき、最大16チャンネル同期測定、記録可能。大容量内蔵メモリとSDカード自動保存機能により長期間の記録が可能。付属品単3アルカリ乾電池2個、通信ケーブル(US-15C)、ソフトウェア、カードスロットカバー質量(g)約140、約190(電池含む)電源単3アルカリ乾電池2個/USBバスパワー測定範囲(℃)K熱電対:-270~1370、J熱電対:-210~1200、T熱電対:-270~400、S熱電対:-50~1760、R熱電対:-50~1760精度K、J、T熱電対:±0.5℃±測定値の0.3%(-100℃以上)S、R熱電対:±1.5±読み値の0.3%(+100℃以上)センサータイプ外付け外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×32×120記録方式瞬時値、平均値分解能(℃)0.1測定対象温度4ch、熱電対K/J/T/S/RインターフェースUSB測定チャンネル数4チャンネル防塵防水性能非対応電池寿命約5~60日(4ch、瞬時値記録時、単3アルカリ電池使用)動作温度(℃)0~50アズワン品番61-8493-90RoHS指令(10物質対応)対応記録モードエンドレスモード/ワンタイムモードデータ記録件数960000記録間隔0.1・0.2・0.5・1・2・5・10・15・20・30秒、1・2・5・10・15・20・30・60分の計18通りから選択動作湿度(%RH)90以下(結露しないこと)
Wフェルール PTFEフェルール(リア)
群協製作所¥271~税込¥298~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
円形ドラム台車 取手付
サカエ¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷200Lドラム缶用運搬台車です。固定キャスターと自在キャスターの組合せで直進走行を可能にしました。 取手付で運搬もスムーズに行えます。耐油性に優れるナイロンウレタン車を採用!!仕様取手付色オレンジキャスター固定2個、自在ストッパー付2個ブレーキ/ストッパーあり
強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)
大洋製器工業(2件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥489税込¥5381個当日出荷SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
黄銅製 Wフェルール BSフェルール (リア)
群協製作所¥181~税込¥199~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷ダブルフェルール式銅管継手は、本体、フェルール(フロント、リア)、ナットの4つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。ナットを締付ける事でパイプにほとんどねじれが生じる事なく、2種類のフェルールがくい込み、管の保持と流体のシールを行います。ダブルフェルール独特の相互連動作用で強固なシール性能を持ちます。
1/2sqラチェットヘッド
DEEN(2件のレビュー)¥6,300税込¥6,9301個当日出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/2SQモデル】DNTQ140NCRDNTQ200NCRDNTQ400NCR差込角(sq.)12.7[1/2]
プラカラー目玉クリップ箱入小小 色込5個
サンケーキコム¥3,398税込¥3,7381箱(10個)4日以内出荷割れにくく丈夫なポロカーポネートを本体に仕様しているから、安心してお使い頂けるだけでなくクリアで視認性も高いクリップです。材質(本体)ポリカーポネート・スチール保持枚数60枚有効挟み幅(mm)31入数(個)5
ジャックロープライト専用整流器(点滅タイプ)
ルーファース¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷本整流器1本(台)で50mまで使用可能です。(長さの組み合わせは自由です。) ジャックロープライトを御使用の際の電源となります。タイプ点滅
パイロット・ポペットタイプ (VP542~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
台形ねじ切りチップ ER/L-TR
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(5個)4日以内出荷から29日以内出荷送りねじ用台形ねじ切りチップです。用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアス4枚刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)25コーナR許容差(mm)+0.04~0
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から9日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気





ツールワゴンロイヤル TWR-4用トレーセット
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1組(3枚)当日出荷トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)適合機種TWR-4型材質本体:スチール均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series
SMC¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から11日以内出荷・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5切換方式2位置ダブルポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パイロット・ポペットタイプ (VP544~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP344 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP344R)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から13日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
パイロット・ポペットタイプ VP544
SMC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から11日以内出荷・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7ポート数3使用流体空気
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342R)
SMC¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から11日以内出荷ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプ
クリア歯ブラシ3本セット TBCRシリーズ
スケーター¥399~税込¥439~1個(3本)7日以内出荷3本セットだから、取り替え時期にも困らない。、透明感のあるクリアなボディも可愛らしい。仕様●材質:柄の材質/PET、毛の材質/ナイロン●長さ:15cm
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら