カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ダイヤトレンド(89)
  • RS PRO(23)
  • エスコ(20)
  • StarTech.com(15)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(14)
  • フォーク(13)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • POFC(11)
  • 仔犬印(本間製作所)(9)
  • EPSON(8)
  • KEMET(7)
  • ALPSystems(7)
  • ラスタバナナ(7)
  • omron(オムロン)(5)
  • ウエスト(5)
  • OSRAM(5)
  • エレコム(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc-2m」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
長さ(mm)57質量(g)32.2
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
189,800税込208,780
1箱(100個)
4日以内出荷から100日以内出荷
マルチモード用シンプレックスSC光コネクタです。 900μmバッファー用ブーツ付です。 2回まで再成端可能です。 挿入損失:0.3db(平均)です。 融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル幅(mm)56.6挿入損失(dB)0.3(平均)材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(kg)3.27材質/仕上合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック。使用温度範囲(℃)-10~60長さ(m)56.6
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 2MPANDUIT(パンドウイット)
83,980税込92,378
1箱(10本)
翌々日出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)2仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)35タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5M PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 片端SC片端LC 5MPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
15日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様片端デュプレックスSC、片端デュプレックスLC質量(g)41タイプOS1/OS2外径(Φmm)1.6難燃性ライザー
研磨済みSC光コネクタ デュプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ デュプレックスPANDUIT(パンドウイット)
4,498税込4,948
1袋
翌々日出荷
デュプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番128-7582セット内容コネクター 1組、900μmバッファー芯線用ブーツ 、マッチングジェル材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)15.8タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)57挿入損失(dB)0.3(平均)減衰量(dB)50
光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5m PANDUIT(パンドウイット)光ファイバーOS1/OS2パッチコード 両端SC 5mPANDUIT(パンドウイット)
84,980税込93,478
1箱(10本)
30日以内出荷
デュプレックスクリップを取り外すことで、シンプレックスコネクタに変更可能です。 TIA/EIA-568-B.3に準拠しています。 全数検査済みですので安心してお使いいただけます。
用途光ファイバー通信芯数2長さ(m)5仕様両端デュプレックスSC質量(g)115タイプOS1/OS2外径(Φmm)3.0難燃性ライザー
研磨済みSC光コネクタ シンプレックス PANDUIT(パンドウイット)研磨済みSC光コネクタ シンプレックスPANDUIT(パンドウイット)
369,800税込406,780
1箱(100個)
9日以内出荷
シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。トラスコ品番129-0694材質(本体)合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック質量(g)3270タイプOS1/OS2使用温度範囲(℃)-10~60ケーブル長(m)56.6減衰量(dB)50