カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • 佐藤計量器製作所(22)
  • オムロンヘルスケア(9)
  • 京セラ(6)
  • アズワン(4)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 麻場(2)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • マクセル(1)
  • ツヨロン(藤井電工)(1)
  • pewag(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp-1s」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(100本)
    当日出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した確実な固定ができます。 耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束と固定。材質耐候性ナイロン66幅(mm)4.8厚さ(mm)1.3色黒使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)6.4引張強度(N)222使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線パネル厚(mm)(最大)2.7
  • 押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性 PANDUIT(パンドウイット)

    押し込みタイプナイロン結束バンド 耐熱性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱(1000本)
    当日出荷から95日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。 ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。 高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。
    用途ケーブルの結束と固定色黒
  • ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(押し込みタイプ・ウイング付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(2袋×500本)
    3日以内出荷から100日以内出荷
    パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。ウイングによる一定の締め付け効果により安定した確実な固定ができます。
    用途パネルなどへの束線の取り付け。材質ナイロン66色ナチュラル最小結束径(Φmm)1.6