カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(454)
  • 油圧機器・油圧ホース(147)
  • 物流用品(114)
  • 制御機器(89)
  • 測定用品(78)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 溶接用品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • 作業工具(48)
  • 安全保護具(37)
  • バイク部品(35)
  • メカニカル部品(33)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク純正部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 電気材料(22)
  • 切削工具(22)
  • 安全標識(19)
  • オフィス家具(17)
  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 洗剤・除去剤(13)
  • 事務用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 家電(12)
  • 作業服(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 機構部品(8)
  • テープ(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 農業機械(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「wp-1」の検索結果

1,721件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水撃防止器 WP-1シリーズ ヨシタケ

    水撃防止器 WP-1シリーズ

    ヨシタケ(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    水圧の高い高層ビルでのウォーターハンマーをやさしく吸収します。スリムでコンパクト! 配管も水平・垂直自由です。効果は半永久的でメンテナンスフリーです。水道法基準適合品。
    材質(本体)黄銅規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-13最高温度(℃)90最高圧力(MPa)1.0接続JIS R適合流体冷温水・水道水材質(パイプ)最大流速(m/s)3封入圧力(MPa)0.15
  • WP-001 ワーキングパワースーツX NSP

    WP-001 ワーキングパワースーツX

    NSP(1件のレビュー)
    48,000税込52,800
    1着
    当日出荷
    従来の2倍以上の反発力でアシスト力がアップしたパワースーツ! 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造で体にかかる負担を軽減することが出来ます。 人間工学に基づいたダブルX(エックス)構造 無動力パワーアシストスーツの常識を覆すアシスト力を備え、身体への負担軽減を実現。 新開発の特殊高反発バネ アシスト機能の心臓部に配置した新開発の特殊高反発バネによるアシスト。ワーキングパワースーツで使われている特殊バネと比較し2倍以上の反発力で腰・背中をサポート。 背筋力強化サポート 上部X(エックス)構造がタスキ効果を促し重量物を引き上げる際の筋力をアシストし負担を軽減またはサポート 腰サポートベルト 下部X(エックス)構造のサイドベルトを締めることにより腰部が安定し力が入りやすい体勢になりアシスト。 ワンタッチ分離構造 ジョイントバックルで本体とひざサポーターの分離がワンタッチで可能。本体のみの装着も容易です。 脚力アシスト 独自構造の脚力アシストシステム。ストレッチテープの張力を利用して荷物を持ち上げる動作をアシスト。
    仕様<<お手入れ方法>>他の衣類とは分離し洗濯表示マークに従って洗濯をしてください。中性洗剤で優しく手洗いしてください。洗濯後は陰干ししてください。色の異なるものと一緒に長時間洗液につけないで下さい。洗濯機、乾燥機、アイロンを使用しないでください。塩素系漂白剤は使用しないでください。材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(コイルボーン:スチール)タイプ男女兼用
  • ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
    用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
  • MonoSpin 96WP 1pc 5010シリーズ ジーエルサイエンス

    MonoSpin 96WP 1pc 5010シリーズ

    ジーエルサイエンス
    54,399税込59,839
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 防水デジタルはかり CS-1000WP 1kg cotta

    防水デジタルはかり CS-1000WP 1kg

    cotta
    35,980税込39,578
    1台(1台)
    3日以内出荷
    水で洗えるIP65準拠防水はかり。 オートパワーオフ機能付。 重力加速度16エリア設定可能。 水準器付。 風袋機能付。 水平調節可能なスクリュー式足部。 見やすい角度の液晶表示。 2電源方式(乾電池又はACアダプタ(別売))。 いつでも清潔、簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿(SUS304)を標準装備。 1/2000高分解能。 消費電力1/3
    寸法(mm)本体:約W250×H108×D260 上皿:約W230×D190規格本体:約W250×H108×D260mm 上皿:約W230×D190mm
  • パルモニ用ネックストラップ WP-1 ケンツメディコ

    パルモニ用ネックストラップ WP-1

    ケンツメディコ
    799税込879
    1本
    7日以内出荷
    大柄な男性でも余裕ある長さに調節可能。たすき掛けをして、パルモニプラスがポケットに収まります。 たすき掛けのままで、ストレスなく測定可能です。 取り外し可能なストラップパーツ付きです。 強く引っ張ると外れる安全装置付きです。 紐の長さは片側約50cm(1周約100cm)~片側約80cm(1周約160mm)まで調節可能です。
    仕様●素材:ポリエステル(両面印刷)●紐幅:15mm●紐圧:0.6mm●紐長:長さ調節可能/片側約50cm(1周約100cm)~片側約80cm(1周約160cm)●パーツ:先端用松葉(脱着式)、安全パーツ、長さ調節パーツ●OPP包装1本入アズワン品番67-8169-61
  • (ML297)PIPE,WATER INV TO WP 1 三菱ふそう

    (ML297)PIPE,WATER INV TO WP 1

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • WP1・WPU サイドプランジャー イマオコーポレーション

    WP1・WPU サイドプランジャー

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    相手側の穴加工公差はH8としてください。 サイドプランジャーの埋め込み深さはE寸法を最小としてください。
  • 1590WP1FL HAMMOND

    1590WP1FL

    HAMMOND
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スケートボード禁止標識ヨコPET板SBK-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識ヨコPET板SBK-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識サル ヨコPET板SBKS-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識サル ヨコPET板SBKS-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識ブタ ヨコPET板SBKB-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識ブタ ヨコPET板SBKB-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識トラ ヨコPET板SBKT-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識トラ ヨコPET板SBKT-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識ウサギ ヨコPET板SBKU-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識ウサギ ヨコPET板SBKU-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識キツネ ヨコPET板SBKK-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識キツネ ヨコPET板SBKK-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • スケートボード禁止標識パンダ ヨコPET板SBKP-WP1 グリーンクロス

    スケートボード禁止標識パンダ ヨコPET板SBKP-WP1

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1枚
    5日以内出荷
    スケートボード禁止標識はシンプルでわかりやすい標識です。和文・英文2ヶ国語の標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。
    用途公共施設や私有地内での使用禁止注意喚起に。厚さ(mm)1取付方式ビス・両面テープ等(別売)縦(mm)200横(mm)400表示内容スケートボード禁止
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1 HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.5 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.5 mm。幅 = 83 mm。外形寸法 = 153 x 83 x 50.5mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = なし。シールド = あり。シリーズ = 1590。ノックアウトの数 = 0。透明ドア = なしg。RALコード = RAL 9006
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂製賞状額 金ラック ナカバヤシ

    樹脂製賞状額 金ラック

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!。フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。
    仕様吊りヒモ、スタンド棒付
  • Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL HAMMOND

    Hammond, アルミニウム, 高さ:50.4 mm, 奥行き:153 mm 1590WP1FL

    HAMMOND
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    材質 = アルミダイキャスト。奥行き = 153 mm。高さ = 50.4 mm。幅 = 83.1 mm。外形寸法 = 153 x 83.1 x 50.4mm。範囲 = 1590。色 = ナチュラル。蓋色 = ナチュラル。フランジ = あり。シールド = あり。シリーズ = 1590。重量 = 355g。防爆 = なし
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴミストッカーWP1型 四国化成

    ゴミストッカーWP1型

    四国化成
    399,800税込439,780
    1セット
    14日以内出荷
    景観にやさしい木の風合い、福祉施設や公園などに最適。木質樹脂の優れた特徴:・耐候性、耐久性に優れています。・木粉5%配合のやわらかな手触りで腐食・虫害の心配がなく、割れ・反り・ささくれなどほとんどありません。・メンテナンスが簡単で、汚れも水洗いできれいに。耐候性に優れた木質樹脂を採用。ひび割れ、反りが無く、お手入れが簡単です。安全性と使いやすさを考慮した本体構造。ゴミストッカー内のゴミクズを掃き出せるように設けられた隙間。足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。取っ手部でラッチを開錠。強風による扉のはね上がりを防ぐ安全設計。前面パネルの開操作はボタンを押すだけのカンタン操作。ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。
    マロンブラウン高さ(mm)1200間口(mm)1800梱包数8主要材質アルミ、木粉入りASA樹脂扉開閉方式上開き+前倒し式有効開口(mm)1690
  • カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙) コクヨ

    カラーレーザー&カラーコピー用紙(耐水強化紙)

    コクヨ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(50枚)ほか
    当日出荷
    耐水性に優れ、汚れにも強く、丈夫で破れにくいタフなカラーレーザー・カラーコピー用の耐水強化紙です。 かさばらない薄さなので、使用頻度の高いマニュアルなどの書類に最適です。 油性ペンやシャープペンなどで筆記もできます。
    白色度(%)82程度紙質耐水強化紙印刷方式両面
  • 液晶保護 フィルム 東芝 10WP1 10.1インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 ハードコート キズ防止 貼付ヘラ・クロス付 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護 フィルム 東芝 10WP1 10.1インチ 対応 反射防止 ノングレア 高透過率 ハードコート キズ防止 貼付ヘラ・クロス付 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種東芝 10WP1サイズ10.1インチ取付方式シリコン吸着特性ノングレア反射防止
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 家庭用車いす体重計 くるタイ⊿  SCL-WP1 ミキ

    家庭用車いす体重計 くるタイ⊿ SCL-WP1

    ミキ
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量&コンパクトの家庭用体重計。車いすに乗ったままで、自身の体重を測定できるコンパクトな体重計。乗り降りがスムーズで、風袋引き機能により、車いすの重量を自動的に差し引き、体重を表示します。薄型の測定台には、14°のスロープが装備。 段差が少ないため、乗り降りが非常にスムーズに行えます。片手でセット・収納ができる軽量モデルです。持ち運びが容易で、すぐに体重測定の準備ができます。 また、使用しないときは、コントローラーを本体に収めて、コンパクトに折りたたんで収納できます。操作は手元のコントローラーだけで簡単に行えます。 また、3台の車いすの重量を事前に登録できる風袋引き機能により、車いすの重さが自動的に差し引かれ、体重が液晶画面に表示されます。また、コントローラーを壁などに設置できるホルダーが付属しています。
    質量(kg)本体/6.4、コントローラー/0.2角度(°)スロープ:14目量(kg)0.5ピッチ寸法(長さL×幅W)(mm)計量部:660×70~650外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)展開時:730×950×65、折りたたみ時:375×950×125 ※コントローラー無アズワン品番60-9832-06計量範囲最大計量:150kg ※車いすの質量を含む、最小計量:1kg計量精度1kgを超えて75kgまで:±1.0kg、75kgを超えて150kgまで:±1.5kg
  • 鉄ユニクロアングル ハイロジック

    鉄ユニクロアングル

    ハイロジック(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    さまざまな用途に使用できる長尺金物。電材などにも。
  • ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(500本)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
    用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
  • カラークラフト No.500WC セキスイ

    カラークラフト No.500WC

    セキスイ(14件のレビュー)
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。 展開音が静かで快適な作業条件を作ります。 無溶剤化した粘着剤を使用しています。
    用途ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。 内容物の識別用 イメージを大切にする商品用 軽梱包
  • 窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩

    窓ガラス用遮熱ペイント

    ターナー色彩
    9,898税込10,888
    1本(1.7kg)
    当日出荷
    スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
    成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。主な用途ガラス乾燥時間(時間)1~2使用場所室内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性遮熱
  • K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01 KIJIMA(キジマ)

    K3 シートバッグ ウォータープロテクト WP01

    KIJIMA(キジマ)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    K3のウォータープロテクトシリーズ第一弾!!ウォータープロテクトシートバッグWP01は防水インナーバッグを標準装備とし、HARD TOP SHELLを採用。HARD TOP仕様によるシートバッグ(TC06/TC07)との連結やモールシステムの採用によりタクティカルシリーズ同様にPALS対応ポーチなどのタクティカルアクセサリーの装着が可能。
    質量(kg)2.8容量(L)43商品構成バッグ本体、車体固定用ループストラップ(オス)×2、車体固定用ループストラップ(メス)×2、モジュール用ベルト×1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッグ:520×330×250素材ポリエステル、ターポリン/PVC収納可能質量(kg)最大:15
  • (ML298)HOSE,WATER SENSOR TO WP1 三菱ふそう

    (ML298)HOSE,WATER SENSOR TO WP1

    三菱ふそう
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • 耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位 TRUSCO

    耐熱用マスキングテープ (クレープ紙)1巻単位

    TRUSCO(4件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷
    水性塗料にも使用できます。 手切れがよく、簡単に切ることができます。 高い耐熱性能があります。 糊残りが少ないタイプです。
    用途各種塗装関係。厚さ(mm)0.155使用温度範囲(℃)150/(60分)テープ厚さ(mm)0.155引張強度(N/10mm)34.23
  • ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1袋(100本)ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
    用途ケーブルなどの結束
  • 強力両面テープ(防水用) 3M(スリーエム)

    強力両面テープ(防水用)

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷
    寒い所でも接着できます。(5℃)基材にアクリルフォームを使用しているので、ブチルテープのように粘着剤が手につきにくいです。
    用途ベランダの人工芝や水のかかるところの接着に使用できます。質量(g)62使用温度範囲(℃)-20~60粘着タイプ強力適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    3,398税込3,738
    1箱(5個)
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • ホワイト封筒 100枚パック オキナ

    ホワイト封筒 100枚パック

    オキナ(5件のレビュー)
    859税込945
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    清潔さが好評、ホワイト封筒の100枚パック入
  • カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル コクヨ

    カラーレーザープリンタ&コピー用耐水紙ラベル

    コクヨ(6件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1袋(100枚)
    当日出荷
    耐水紙ラベルなので、水に濡れても大丈夫。水まわりの表示ラベルや値札などに最適です。フィルムラベルと比べてお求めやすい価格です。
    種別耐水紙ラベル白色度(%)87程度紙質耐水紙紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.11/0.22坪量(g/m2)210ラベル厚(mm)0.11シートサイズA4適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー機
  • WP型支持脚(補強支持脚タイプ) 万協

    WP型支持脚(補強支持脚タイプ)

    万協(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    沈み込みの少ない補強用支持脚です。
    ブロック寸法(mm)88×88
  • ワックスペーパー シート 天満紙器

    ワックスペーパー シート

    天満紙器
    299税込329
    1箱(50枚)
    当日出荷
    待望の大きめサイズが登場!。使える範囲が広がってとっても便利です。食品はもちろんブーケや雑貨のラッピングにも最適です。
    材質パラフィン紙(両面ワックス加工)クラフト無地
  • IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業

    IP67防水ボックス WPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    859税込945
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・難燃
  • ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ ニチバン

    ナイスタック スポンジ両面テープ スポンジタイプ

    ニチバン
    499税込549
    1巻ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。巻心は再生紙を使用しています。
    用途家庭用フック、ハンガー類の取付に。 アクセサリーやネームプレートの固定に。 花器、置物などのすべり止めに。
...