近江屋ロープ
近江屋ロープのページです。近江屋ロープは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在54件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
こげ茶色なので公園のロープや神社のロープなど景観保持が必要な場所にも最適です。
他に農園芸用、漁業用、インテリア用等にも最適です。
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
耐候性に優れています.
強度は他の合繊繊維に比べて約半分ですが、水中や土中で腐食し土に還ります。
農園芸用、民芸装飾や祭礼用にも使用されます。
材質綿糸(混紡糸)
軽くて扱いやすい
用途土砂運搬に最適
ピン径(Φmm)50
引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
機械設備、重量物の設置や微調整、芯出しに使用する商品です。
両面で使用でき、よく滑ります。
両面のため、コストも抑えられます。
配置、微調整作業の効率UP、時間短縮にもなります。
約2tまでの荷物を動かすことができます。
用途※周囲の安全を確認してからご使用ください
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
天然繊維なので熱や摩擦、紫外線に強く、静電気を抑えます。
伸度が少なく吸水性があり、耐候性にも優れています。
水中や土中で腐食し、土に還ります。
農園芸用、綱引きロープやアスレチック用ロープとしてもおすすめです。
太さ9mm、10mmは牛を引っ張るためのロープのような家畜誘導ロープにも使用頂けます。
用途細手:農園芸用、太手:漁業用・農園芸用
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
返し付き。
用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として
材質鉄製メッキ材
寸法(Φ×mm)9×440
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)8
1巻
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
強度・耐久性・使いやすさに優れたロープです。
強度は通常(3つ打)に比べて約半分となりますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいのが特徴です。
タープ用の張りロープや滑車を利用する旗ロープなどに最適です。
耐候性、耐水性、耐薬品性に優れています
ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ!
ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に!
表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
色グリーン/オレンジ
多用途で使用できる1m×30mの緑色のネットです。ゴルフボールの抜けない25mm目です。ゴルフネットとしてだけではなく、工場の営繕としてや工事現場用、小動物侵入防止ネットとしても使用できます。
用途工場、工事現場用、ゴルフネット、小動物進入防止用(獣害用)など
質量(kg)5.4
色緑
規格400D/30本
寸法(m)1×30
目合い(mm)25目
1巻
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく300mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×40×40
質量(g/本)約5
線径(Φmm)1.6
1セット(500本)
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)4
1巻
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。
軽量で強力、作業性の良いロープです。
農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
機械を直置きしない為の樹脂ブロック。食品工場やクリーンルームなどの木を挟むことが出来ない現場で代用可能です。
材料ウレタン樹脂
樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮!
独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止
耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能
作業が簡単であり、作業コストの低減が可能
数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現
製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き
用途熊剥ぎ被害防止
仕様巻き方:トワイン巻
材質ポリエチレン&ポリエステル
質量(kg)約1.7
長さ(m)約200
ロープ径(Φmm)4
伸び(%)16.3
破断強度(kN)2.3
対象動物クマ
1巻
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
軽量かつ耐水性・耐候性良し。獣害防止ネット等50m長のネットをかがるのに最適。支線用ロープとして。その他、カットしていろいろな用途に使用可能。手軽な55m巻のコンパクトサイズ。
用途農園芸用、獣害防止ネット用、支線用、漁業用、インテリア用など
ロープ径(Φmm)6
1巻
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
安価で強力なポリエチレンの特性を生かし、作業性をアップさせるためにポリエステルの糸を混ぜて作られたロープです。
軽量で強力、作業性の良いロープです。
農園芸用、荷役用、現場作業用まで幅広い用途で使用できます。
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。
フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。
フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。
メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。
フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。
強風の場合もフェンスが倒れません。
用途つるバラの育成に最適
支柱径(Φmm)31.8
セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)
線径(Φmm)3.2
支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)
支柱厚さ(mm)0.5
網目(mm)150
Φ1.6mmのステンレス線を結束線として使いやすく500mmにカットしました。
裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!
材質ステンレスSUS304
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×30×30
質量(g/本)約8
線径(Φmm)1.6
長さ(mm)500
1セット(300本)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。
また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。
質量(kg/枚)0.86
対象動物害獣
パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目
適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
1セット(20枚)
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
耐水性・耐候性に優れています。
軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。
色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
突き出し無しのため、安全。
用途小動物の侵入防止等に。
材質3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)4
寸法(幅W×長さL)(mm)900×1950
網目(mm)75×150
1セット(5枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
上部取付用フック付き。
用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。
材質3種亜鉛メッキ鉄線
線径(Φmm)3.2
寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100
対象動物害獣
網目(mm)75×150
1セット(10枚)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
Φ1.8mmのステンレス線を結束線として使いやすく600mmカットにしました。裁断する手間が省けて、裁断の刃を痛めることはありません!。ハッカーで簡単に固定できます。
材質ステンレスSUS304
長さ(mm)600
線径(Φmm)1.8
質量(g/本)約5~6
本数約190
1束
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。
用途樹皮剥ぎ防止
材質ポリプロピレン
目合い(mm)13×13
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)1200
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.6
太さ(Φmm)38.1
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)2000
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.9
太さ(Φmm)38.1
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)1800
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.85
太さ(Φmm)38.1
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。
用途獣害用・園芸用支柱
材質メッキ
長さ(mm)1500
厚さ(mm)0.5
質量(kg)0.7
太さ(Φmm)38.1
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷