カテゴリ
- オフィスサプライ(117)
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(168)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(275)
- ねじ・ボルト・釘/素材(1)
- 自動車用品(87,704)
- バイク用品(1)
- その他(1)
絞り込み
ブランド
- ニッサン
- アメリカン電機
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(546,385)
- MAZDA(マツダ)(216,646)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,151)
- ミツビシ(138,072)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,755)
- エスコ(69,956)
- スズキ(67,812)
- BIGM(丸山製作所)(66,086)
- スバル(50,632)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,811)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,212)
- RS PRO(34,728)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,014)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
商品レビュー
- 以上(1,882)
- 以上(1,966)
- 以上(1,990)
- 以上(2,007)
価格
- 1,500円以下(28,124)
- 1,500-10,000円(38,719)
- 10,000-50,000円(24,822)
- 50,000-100,000円(6,082)
- 100,000円以上(3,100)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

コードブッシング BNノズル
アメリカン電機(32件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から4日以内出荷貫通物の表面を傷から守ります。耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシングです。 耐熱性・耐衝撃性・耐摩耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃仕様のナイロン樹脂を採用。用途ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。
プラグ 平刃形接地2P
アメリカン電機(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
アダプター(さし込み口変換アダプター)
アメリカン電機(15件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。仕様極配置:引掛形→平刃形色白極数接地形2P(2P・3WGND)定格電圧(V)125定格電流(A)15
プラグ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90
ニッサン(51件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本(1L)欠品中低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
コードコネクタボディ引掛形 接地2P
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個(10個)欠品中使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。色白質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
抜止形コードコネクタボディ
アメリカン電機(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
平刃形コードコネクタボディ
アメリカン電機(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
...