カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • 明工社(47)
  • ELPA(10)
  • SPARKFUN(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • 富士電線工業(7)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • TRUSCO(6)
  • エスコ(5)
  • 三ツ星(5)
  • オーム電機(3)
  • STMicro(3)
  • A&D(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • 品川電線(2)
  • EPCOS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2ct 3.5」の検索結果

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)50.4寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vタイプナイロンカバー適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NBトラスコ品番442-9419
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形適合圧着端子R3.5-4
オーバーサイズコードコネクタボディ アメリカン電機オーバーサイズコードコネクタボディアメリカン電機
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
電線の端末に結線して、プラグと組み合わせて中継に使用する器具です。高いレベルで通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適なコードコネクタボディです。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」です。メーカー20A定格のコードコネクタボディは、2PNCT/VCT 3.5mm2あるいは1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続が可能ですが、オーバーサイズコネクタボディは更なる導体サイズアップが可能で、2CT/VCT 8mm2あるいは14mm2の結線ができます。8mm2電線を結線する際には、あらかじめ付属のブッシングチューブを電線に通しておき、本体に結線後、製品のグリップ近傍にチューブを移動させてグリップを締めてください。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー極数接地形2P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT 8、14難燃性UL94 V-0適合圧着端子R8-4S、R14-5N電線接続方式圧着端子式
関連キーワード
vct 5.5sq 3c特集