カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • SMC(21)
  • 三木プーリ(8)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ニッサン(3)
  • CKD(2)
  • ホンダ(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • DNライティング(1)
  • KSフィルター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3114n」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(2件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
引掛形 コネクタボディ アメリカン電機引掛形 コネクタボディアメリカン電機
869税込956
1個
3日以内出荷
電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
定格接地形2P 15A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT2防水×
耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機耐熱耐寒コードコネクタボディアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)81.4難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛形15Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形15Aプラグ付コードセットアメリカン電機
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
15A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3114Nまたは3114Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5太さ(mm2)VCT2定格電流(A)15難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付
プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
2,498税込2,748
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から41日以内出荷